GRAINGER CF236P600GP ストック カート、3000 ポンド耐荷重 棚段数 6段 グレー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ストックカートを開く |
キャスター径 | 6" |
キャスター素材 | フェノール |
キャスタータイプ | (2)スイベル、(2)リジッド |
キャスター幅 | 2" |
色 | グレー |
構造 | 溶接鋼 |
棚の間の距離 | 11 " |
終了 | パウダーコーティング |
ゲージ | 12、13 |
負荷容量 | 3000ポンド |
棚の数 | 6 |
全体の高さ | 72 " |
全体の長さ(Overall Length) | 42 " |
全幅 | 25 " |
棚の長さ | 36 " |
棚幅 | 24 " |
船の重量(kg) | 123.75 |
モデル | 棚の長さ | 構造 | 棚の間の距離 | 棚幅 | ゲージ | 棚の数 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CE360P600GP | 60 " | 溶接鋼 | 13 " | 30 " | 12 | 5 | 68 " | 66 " | ¥383,324 | |
CE472P600GP | 72 " | 溶接鋼 | 13 " | 36 " | 12 | 5 | 68 " | 78 " | ¥459,027 | |
RSC-244873-6-3K-95 | 48 " | 溶接した | 10.875 " | 24 " | 14 | 6 | 73 " | 54.25 " | ¥242,458 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。