GRAINGER CE360P600GP ストック カート、3000 ポンド耐荷重、棚数 5、66 x 31 x 68 インチサイズ
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ストックカートを開く |
キャスター径 | 6" |
キャスター素材 | フェノール |
キャスタータイプ | (2)スイベル、(2)リジッド |
キャスター幅 | 2" |
色 | グレー |
構造 | 溶接鋼 |
棚の間の距離 | 13 " |
終了 | パウダーコーティング |
ゲージ | 12 |
負荷容量 | 3000ポンド |
棚の数 | 5 |
全体の高さ | 68 " |
全体の長さ(Overall Length) | 66 " |
全幅 | 31 " |
棚の長さ | 60 " |
棚幅 | 30 " |
船の重量(kg) | 175.5 |
モデル | 棚の長さ | 構造 | 棚の間の距離 | 棚幅 | ゲージ | 棚の数 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF236P600GP | 36 " | 溶接鋼 | 11 " | 24 " | 12、13 | 6 | 72 " | 42 " | ¥303,260 | |
CE472P600GP | 72 " | 溶接鋼 | 13 " | 36 " | 12 | 5 | 68 " | 78 " | ¥459,027 | |
RSC-244873-6-3K-95 | 48 " | 溶接した | 10.875 " | 24 " | 14 | 6 | 73 " | 54.25 " | ¥242,458 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。