DAYTON ブロワー 22 1/4 インチ
形式 | モデル | dBA @ 5フィート | ブロワーRPM | CFM @ 0.375インチSP | 全負荷アンペア | モーターフレーム | モーターHP | モーターRPM | モータータイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7C708 | 61 | 356 | 5220 | 15.0/7.4 | 56 | 1 | 1725 | コンデンサスタート | ¥1,227,166 | |
A | 7C711 | 61 | 356 | 5220 | 3.0/1.5 | 143T | 1 | 1740 | 3相 | ¥1,281,921 | |
A | 7C898 | 62 | 412 | 6650 | 5.0/2.5 | 56H | 1.5 | 1725 | 3相 | ¥1,282,722 | |
A | 7C709 | 64 | 458 | - | 21.4/10.7 | 56HZ | 2 | 1725 | コンデンサスタート | ¥1,276,483 | |
A | 7C712 | 64 | 458 | - | 6.0/3.0 | 145T | 2 | 1740 | 3相 | ¥1,280,960 | |
A | 7C710 | 72 | 553 | - | 38.0/19.0 | 184T | 3 | 1735 | コンデンサスタート | ¥1,273,183 | |
A | 7C713 | 72 | 553 | - | 8.4/4.2 | 182T | 3 | 1765 | 3相 | ¥1,323,974 | |
A | 7C899 | 74 | 602 | - | 13.0/6.5 | 184T | 5 | 1755 | 3相 | ¥1,318,724 |
ブロワー、22/1インチ
Dayton のシングルインレットフォワードカーブブロワーとドライブパッケージは、フードの排気、溶接ヒュームの排気、可燃性ガスの排気、および密閉された空間の換気を行います。 これらは、オープン防滴NEMA 56フレームエンクロージャと耐食性のためのグレーの焼き付けエポキシ仕上げを備えた頑丈な連続アーク溶接スチール構造を備えています。 これらのブロワーは、底面水平排出と、快適に CCW 回転に変換できる CW 回転を提供します。 コンデンサースタートモーターによって駆動され、非常に静かで効率的な動作を実現します。 幅広いシングルインレットブロワーからお選びいただけます。単相および三相オプションが用意されています。 Raptor Supplies.