DAYTON 7C710ブロワー22/1インチ
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
アイテム価格 | ブロワー |
組み立て済み/未組み立て | 組み立てられていません |
ベアリングタイプ | 玉 |
ブロワーRPM | 553 |
CFM @ 1.000インチSP | 7720 |
CFM @ 1.250インチSP | 6660 |
CFM @ 1.500インチSP | 4800 |
dBA @ 5フィート | 72 |
深さ | 38 " |
排出高さ(インチ) | 24 |
排出幅(インチ) | 17.375 |
脚注 | #モーター過負荷状態 |
全負荷アンペア | 38.0/19.0 |
高さ | 44 " |
ハウジング仕上げ | 灰色の焼きポリエステルエポキシ |
住宅資材 | 鋼 |
Hz | 60 |
入口径 | 23-7 / 8」 |
最大周りの派遣社員。 | 104 F |
最大入口温度 | 250°F |
モーターエンクロージャー | 防滴オープン |
モーターフレーム | 184T |
モーターHP | 3 |
モーターRPM | 1735 |
モータータイプ | コンデンサスタート |
相 | 1 |
回転 | CW |
軸径 | 1-3 / 16」 |
タイプ | ドライブパッケージ付き |
電圧 | 115/230 |
ホイール直径 | 22 1 / 4 " |
ホイール素材 | 鋼 |
ホイールの幅 | 11 9 / 32 " |
幅(Width) | 44 " |
船の重量(kg) | 212.06 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8414599080 |
原産国 | US |
モデル | dBA @ 5フィート | ブロワーRPM | CFM @ 0.375インチSP | 全負荷アンペア | モーターフレーム | モーターHP | モーターRPM | モータータイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7C708 | 61 | 356 | 5220 | 15.0/7.4 | 56 | 1 | 1725 | コンデンサスタート | ¥1,227,166 | |
7C709 | 64 | 458 | - | 21.4/10.7 | 56HZ | 2 | 1725 | コンデンサスタート | ¥1,276,483 | |
7C711 | 61 | 356 | 5220 | 3.0/1.5 | 143T | 1 | 1740 | 3相 | ¥1,281,921 | |
7C712 | 64 | 458 | - | 6.0/3.0 | 145T | 2 | 1740 | 3相 | ¥1,280,960 | |
7C713 | 72 | 553 | - | 8.4/4.2 | 182T | 3 | 1765 | 3相 | ¥1,323,974 | |
7C898 | 62 | 412 | 6650 | 5.0/2.5 | 56H | 1.5 | 1725 | 3相 | ¥1,282,722 | |
7C899 | 74 | 602 | - | 13.0/6.5 | 184T | 5 | 1755 | 3相 | ¥1,318,724 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。