DAYTON 2MPT9固定ベース油圧スタッカー1000Lb64インチリフト
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 固定ベース油圧スタッカー |
薄暗い内側のベースレッグ。 | 39-1/2 to 50-7/8" |
薄暗い外側のベースレッグ。 | 30 " |
キャスターホイールタイプ | (2)リジッド、(2)スイベル |
フォーク長 | 30 " |
フォーク幅 | 3" |
フロントキャスター径 | 5" |
前輪径 | 5" |
最大持ち上げ高さ | 64 " |
吊り上げ高さ最小 | 1" |
負荷容量 | 1000ポンド |
ロードセンター | 16 " |
全体の高さ | 80 " |
全体の長さ(Overall Length) | 47 " |
全幅 | 32 " |
最先端の | 手動フットポンプ |
リアキャスター径 | 4" |
後輪径 | 4" |
船の重量(kg) | 171.45 |
船高(cm) | 203.2 |
船の長さ(cm) | 111.76 |
船幅(cm) | 81.28 |
HSコード | 8427900040 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 全体の高さ | 薄暗い外側のベースレッグ。 | フォーク長 | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | フォーク幅 | フレーム材料 | 最大持ち上げ高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2MPT8 | 72 " | 30 " | 30 " | 47 " | 32 " | 3" | - | 56 " | ¥423,873 | 見積依頼
| |
2MPU1 | 92 " | 30 " | 30 " | 47 " | 32 " | 3" | - | 76 " | ¥587,985 | 見積依頼
| |
2MPU9 | 60.5 " | 15.375 " | 18 " | 30 " | 22.5 " | 3" | - | 54 " | ¥229,540 | ||
4VMD9 | 80 " | 24-39 / 64」 | 43 " | 63 " | 28.5 " | 6 5 / 16 " | 鋼 | 63 " | ¥282,482 | 見積依頼
| |
4VME1 | 80 " | 24-39 / 64」 | 43 " | 63 " | 28.5 " | 6 5 / 16 " | ポリウレタン | 63 " | ¥283,891 | 見積依頼
| |
4VME2 | 72 " | 24-39 / 64」 | 43 " | 63 " | 28.5 " | 6 5 / 16 " | ポリウレタン | 98 " | ¥323,293 | 見積依頼
| |
4VME3 | 82 " | 24-39 / 64」 | 43 " | 63 " | 28.5 " | 6 5 / 16 " | ポリウレタン | 118 " | ¥331,738 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。