DAYTON 4VME1固定Bse油圧スタッカー3000ポンド63インチリフト
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 固定ベース油圧スタッカー |
薄暗い内側のベースレッグ。 | 39-1/2" to 50-7/8" |
薄暗い外側のベースレッグ。 | 24-39 / 64」 |
キャスターホイールタイプ | (2)リジッド、(2)スイベル |
フォーク長 | 43 " |
フォーク幅 | 6 5 / 16 " |
フレーム材料 | ポリウレタン |
フロントキャスター径 | 3" |
前輪径 | 2-29 / 32」 |
最大持ち上げ高さ | 63 " |
吊り上げ高さ最小 | 3 5 / 16 " |
負荷容量 | 3000ポンド |
ロードセンター | 24 " |
全体の高さ | 80 " |
全体の長さ(Overall Length) | 63 " |
全幅 | 28.5 " |
最先端の | 手動フットポンプ |
製品データシート | dayton-4vme1.pdf |
リアキャスター径 | 7" |
後輪径 | 7" |
船の重量(kg) | 261.45 |
船高(cm) | 209.55 |
船の長さ(cm) | 147.32 |
船幅(cm) | 80.01 |
HSコード | 8427900040 |
原産国 | CN |
A. 固定ベース油圧スタッカーの定期メンテナンスには、作動油レベルのチェック、漏れや損傷の検査、必要に応じた可動部品の注油が含まれます。
A. はい、固定ベースの油圧スタッカーを使用する場合、安全な操作には適切な重量配分が重要です。オペレーターは、持ち上げや輸送中の転倒や不安定を防ぐために、荷重がフォークに均等に分散され、スタッカーの耐荷重制限内であることを確認する必要があります。
プロダクト | モデル | 全体の高さ | 薄暗い外側のベースレッグ。 | フォーク長 | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | フォーク幅 | フレーム材料 | 最大持ち上げ高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2MPT8 | 72 " | 30 " | 30 " | 47 " | 32 " | 3" | - | 56 " | ¥423,873 | 見積依頼
| |
2MPT9 | 80 " | 30 " | 30 " | 47 " | 32 " | 3" | - | 64 " | ¥385,708 | 見積依頼
| |
2MPU1 | 92 " | 30 " | 30 " | 47 " | 32 " | 3" | - | 76 " | ¥587,985 | 見積依頼
| |
2MPU9 | 60.5 " | 15.375 " | 18 " | 30 " | 22.5 " | 3" | - | 54 " | ¥229,540 | ||
4VMD9 | 80 " | 24-39 / 64」 | 43 " | 63 " | 28.5 " | 6 5 / 16 " | 鋼 | 63 " | ¥282,482 | 見積依頼
| |
4VME2 | 72 " | 24-39 / 64」 | 43 " | 63 " | 28.5 " | 6 5 / 16 " | ポリウレタン | 98 " | ¥323,293 | 見積依頼
| |
4VME3 | 82 " | 24-39 / 64」 | 43 " | 63 " | 28.5 " | 6 5 / 16 " | ポリウレタン | 118 " | ¥331,738 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。