DAYTON 4VME2固定Bse油圧スタッカー2000ポンド98インチリフト
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 固定ベース油圧スタッカー |
薄暗い内側のベースレッグ。 | 14-3 / 8」 |
薄暗い外側のベースレッグ。 | 24-39 / 64」 |
キャスターホイールタイプ | (2)リジッド、(2)スイベル |
フォーク長 | 43 " |
フォーク幅 | 6 5 / 16 " |
フレーム材料 | ポリウレタン |
フロントキャスター径 | 3" |
前輪径 | 2-29 / 32」 |
最大持ち上げ高さ | 98 " |
吊り上げ高さ最小 | 3 5 / 16 " |
負荷容量 | 2000ポンド |
ロードセンター | 24 " |
全体の高さ | 72 " |
全体の長さ(Overall Length) | 63 " |
全幅 | 28.5 " |
最先端の | 手動フットポンプ |
リアキャスター径 | 7" |
後輪径 | 7" |
船の重量(kg) | 297 |
船高(cm) | 190.5 |
船の長さ(cm) | 148.59 |
船幅(cm) | 80.01 |
HSコード | 8427900040 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 全体の高さ | 薄暗い外側のベースレッグ。 | フォーク長 | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | フォーク幅 | フレーム材料 | 最大持ち上げ高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2MPT8 | 72 " | 30 " | 30 " | 47 " | 32 " | 3" | - | 56 " | ¥409,438 | ||
2MPT9 | 80 " | 30 " | 30 " | 47 " | 32 " | 3" | - | 64 " | ¥371,258 | ||
2MPU1 | 92 " | 30 " | 30 " | 47 " | 32 " | 3" | - | 76 " | ¥548,237 | ||
2MPU9 | 60.5 " | 15.375 " | 18 " | 30 " | 22.5 " | 3" | - | 54 " | ¥220,664 | ||
4VMD9 | 80 " | 24-39 / 64」 | 43 " | 63 " | 28.5 " | 6 5 / 16 " | 鋼 | 63 " | ¥263,387 | ||
4VME1 | 80 " | 24-39 / 64」 | 43 " | 63 " | 28.5 " | 6 5 / 16 " | ポリウレタン | 63 " | ¥255,782 | ||
4VME3 | 82 " | 24-39 / 64」 | 43 " | 63 " | 28.5 " | 6 5 / 16 " | ポリウレタン | 118 " | ¥309,312 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。