WESCO 260053 手動スタッカー、耐荷重 1000 ポンド、リフト 56 インチ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 固定ベース油圧スタッカー |
直径内のベースレッグ | 25.5 " |
直径の外側のベース脚 | 32 " |
キャスターホイールタイプ | フェノール |
色 | レッド |
フォーク長 | 30 " |
フロントキャスター径 | 4" |
最大持ち上げ高さ | 56 " |
吊り上げ高さ最小 | 0" |
ロードセンター | 18 " |
全体の高さ | 72 " |
全体の長さ(Overall Length) | 48 " |
全幅 | 32.5 " |
プラットフォームの長さ | 30 " |
プラットフォームの幅 | 3" |
製品データシート | wesco-260053.pdf |
船の重量(kg) | 134.1 |
船高(cm) | 182.88 |
船の長さ(cm) | 111.76 |
船幅(cm) | 81.28 |
HSコード | 8427900040 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | キャスターホイールタイプ | フォーク長 | 最大持ち上げ高さ | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | プラットフォームの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
260048 | 4 | 25 " | 64 " | 80 " | 44 " | 25.5 " | 25 " | ¥569,730 | 見積依頼
| |
260054 | 4 | 30 " | 64 " | 80 " | 48 " | 32.5 " | 30 " | ¥613,947 | 見積依頼
| |
260035 | - | 25 " | 56 " | 75 " | 44.5 " | 25.5 " | - | ¥554,235 | 見積依頼
| |
260047 | - | 25 " | 56 " | 72 " | 44 " | 25.5 " | - | ¥507,278 | 見積依頼
| |
260036 | - | 25 " | 64 " | 83 " | 44.5 " | 25.5 " | - | ¥574,584 | 見積依頼
| |
260037 | - | 25 " | 76 " | 94 " | 44.5 " | 25.5 " | - | ¥636,382 | 見積依頼
| |
260049 | - | 25 " | 76 " | 92 " | 44 " | 25.5 " | - | ¥604,071 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。