BEECH DESIGN & MANUFACTURING CW-765 カウンターウェイトフォークスタッカー、耐荷重 500 ポンド、高さ 92 インチ
アイテム: CM9GUM
モデル:CW-765
¥1,315,181 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スタッカー |
フォーク高さ範囲 | "1へ" 76 |
フォーク長 | 25 " |
フォーク外径範囲 | "8へ" 26.5 |
吊り上げ能力 | 500ポンド |
ロードセンター | 13 " |
全体寸法 | 22 "×43」 |
全体の高さ | 92 " |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。