PRESTO LIFTS PPS2200-62NFO-21 フォーク オーバー ベース スタッカー 2200ポンド 62 インチ リフト
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ベーススタッカー上のフォーク |
薄暗い内側のベースレッグ。 | 15 " |
薄暗い外側のベースレッグ。 | 21 " |
キャスターホイールタイプ | ポリウレタン |
フォーク長 | 42 " |
フォーク幅 | 6" |
最大持ち上げ高さ | 62 " |
吊り上げ高さ最小 | 3.5 " |
負荷容量 | 2200ポンド |
ロードセンター | 24 " |
全体の高さ | 78 " |
全体の長さ(Overall Length) | 67 " |
全幅 | 32 " |
最先端の | (2)12Vバッテリー |
電圧 | 24 |
船の重量(kg) | 442.25 |
船高(cm) | 210.82 |
船の長さ(cm) | 198.12 |
船幅(cm) | 101.6 |
HSコード | 8427900040 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 薄暗い外側のベースレッグ。 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
PPS2200-62NF0-27 | 27 " | ¥2,100,581 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。