WESCO 261070-PD 調節可能なフォークおよびベース パワー ドライブ スタッカー、86 インチ リフト
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
アイテム価格 | 油圧プラットフォームリフト |
ベース(Base) | 調節可能 |
直径内のベースレッグ | 35 " |
直径の外側のベース脚 | 50 " |
色 | レッド |
フォーク長 | 42 " |
フォーク幅 | 3" |
最大持ち上げ高さ | 86 " |
吊り上げ高さ最小 | 0" |
負荷容量 | 1500ポンド |
ロードセンター | 24 " |
全体の高さ | 104 " |
最先端の | 電池 |
フォーク間の幅 | 6 " - 29」 |
船の重量(kg) | 387 |
船高(cm) | 264.16 |
モデル | 負荷容量 | 最大持ち上げ高さ | 全体の高さ | 直径内のベースレッグ | 直径の外側のベース脚 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
261079-PD | 1500ポンド | 56 " | 72 " | 15 " | 21 " | ¥2,015,900 | |
261080-PD | 1500ポンド | 64 " | 83 " | 15 " | 21 " | ¥2,081,718 | |
261081-PD | 1500ポンド | 76 " | 94 " | 15 " | 21 " | ¥2,404,617 | |
261082-PD | 1500ポンド | 86 " | 104 " | 15 " | 21 " | ¥2,256,291 | |
261083-PD | 1500ポンド | 56 " | 72 " | 20 " | 26 " | ¥2,294,151 | |
261084-PD | 1500ポンド | 64 " | 83 " | 20 " | 26 " | ¥2,279,908 | |
261085-PD | 1500ポンド | 76 " | 94 " | 20 " | 26 " | ¥2,377,926 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。