WESCO 261061-PD フォークパワードライブスタッカー、リフト 86 インチ、ベースレッグ ID 30 インチ | AG7JMU PSFL-86-30-30S-1.5K-PD

WESCO 261061-PD フォーク パワー ドライブ スタッカー、リフト 86 インチ、ベース脚 ID 30 インチ

アイテム:AG7JMU モデル:261061-PD相互参照:PSFL-86-30-30S-1.5K-PD
空き状況を確認する

重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください

¥2,431,629 /単価
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格油圧プラットフォームリフト
ベース(Base)固定の
直径内のベースレッグ30 "
直径の外側のベース脚36 "
レッド
フォーク長30 "
フォーク幅3"
最大持ち上げ高さ86 "
吊り上げ高さ最小0"
負荷容量1500ポンド
ロードセンター18 "
全体の高さ104 "
最先端の電池
フォーク間の幅6 " - 29」

発送情報:

船の重量(kg) 375.3
船高(cm)264.16

製品バリエーション

プロダクトモデル負荷容量最大持ち上げ高さ全体の高さ直径内のベースレッグ直径の外側のベース脚価格
WESCO 261079-PD フォークパワードライブスタッカー、56 インチリフト、15 インチベースレッグ ID | AG7JMD PSFL-56-25-15S-1.5K-PD 261079-PD1500ポンド56 "72 "15 "21 "¥2,015,900
見積依頼
WESCO 261080-PD フォークパワードライブスタッカー、64 インチリフト、15 インチベースレッグ ID | AG7JME PSFL-64-25-15S-1.5K-PD 261080-PD1500ポンド64 "83 "15 "21 "¥2,081,718
見積依頼
WESCO 261081-PD フォークパワードライブスタッカー、76 インチリフト、15 インチベースレッグ ID | AG7JMF PSFL-76-25-15S-1.5K-PD 261081-PD1500ポンド76 "94 "15 "21 "¥2,404,617
見積依頼
WESCO 261082-PD フォークパワードライブスタッカー、86 インチリフト、15 インチベースレッグ ID | AG7JMG PSFL-86-25-15S-1.5K-PD 261082-PD1500ポンド86 "104 "15 "21 "¥2,256,291
見積依頼
WESCO 261083-PD フォークパワードライブスタッカー、56 インチリフト、20 インチベースレッグ ID | AG7JMH PSFL-56-25-20S-1.5K-PD 261083-PD1500ポンド56 "72 "20 "26 "¥2,294,151
見積依頼
WESCO 261084-PD フォークパワードライブスタッカー、64 インチリフト、20 インチベースレッグ ID | AG7JMJ PSFL-64-25-20S-1.5K-PD 261084-PD1500ポンド64 "83 "20 "26 "¥2,279,908
見積依頼
WESCO 261085-PD フォークパワードライブスタッカー、76 インチリフト、20 インチベースレッグ ID | AG7JMK PSFL-76-25-20S-1.5K-PD 261085-PD1500ポンド76 "94 "20 "26 "¥2,377,926
見積依頼

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

WESCO 261061-PD フォーク パワー ドライブ スタッカー、リフト 86 インチ、ベース脚 ID 30 インチ
¥2,431,629 /単価