WESCO 261096-PD カウンターバランスモデル、耐荷重 850 ポンド、フォーク 30 インチ、リフト 56 インチ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 固定ベース油圧スタッカー |
色 | レッド |
フォークの高さを上げる | 56 " |
フォーク長 | 30 " |
フォーク幅 | 3" |
負荷容量 | 850ポンド |
全体の高さ | 72 " |
全体の長さ(Overall Length) | 59.5 " |
全幅 | 26.5 " |
ローラー径 | 4" |
ローラー素材 | ポリオレフィン |
ホイール素材 | ポリオレフィン |
船の重量(kg) | 326.25 |
船高(cm) | 182.88 |
船の長さ(cm) | 151.13 |
船幅(cm) | 67.31 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。