ミキシングバルブ
ミキシングバルブは、安全で最適な出口条件を維持するために、温水と冷水を混合することによって水の温度を制御するように設計されています。さまざまな用途に最適です。...続きを読む
サーモスタット混合バルブ、鉛フリー銅シリコン合金
ミキシングバルブ、鉛フリー真ちゅう
形式 | モデル | 注ぐ速さ | 入口サイズ | コンセントサイズ | 全体の高さ | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LFSH1432 W / TPゲージ | ¥618,472 | ||||||
B | LFSH1434 W / TPゲージ | ¥867,503 | ||||||
C | LFSH1435 W / TPゲージ | ¥974,584 |
LF70Aシリーズ、ミキシングバルブ、鉛フリー真ちゅう
形式 | モデル | 注ぐ速さ | 入口サイズ | コンセントサイズ | 全体の高さ | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1/2 LF70A-F | ¥17,412 | ||||||
B | 3/4 LF70A | ¥26,422 |
サーモスタット混合バルブ、鉛フリー銅シリコン合金
ワットのサーモスタット混合バルブは、冷水と温水を同時に混合することによって水温を調整します。 ワットバルブは、床内放射暖房、土壌暖房、緊急シャワー、および都市用水処理アプリケーションのボイラーおよび強化水システムで使用されます。 これらのサーモスタット混合バルブにより、給湯器はより高い温度で動作し、バルブ出力での実効システム流量を拡張できます。 この機能により、生産性が向上します。 ワットミキシングバルブは鉛フリーの銅シリコン合金でできており、鍛造、鋳造、機械加工の材料ストックの優れた製造能力を促進します。 ワットのサーモスタット混合バルブは、サイズ/ BTU要件を削減し、ピークシステム需要に対応する容量を提供します。 これらのUPCにリストされているバルブは、23 gpmの最大流量を提供し、それぞれ最大160°Fおよび150psiの温度と圧力に耐えることができます。 ユニオン、ソルベントウェルド、クイックコネクト、および圧縮インレットオプションで利用可能なこれらのサーモスタットミキシングバルブの広い範囲から選択してください Raptor Supplies。 ワット ヘビーデューティーフロートバルブ および 調整可能な圧力逃し弁 さまざまな商業用水供給規制アプリケーションにも利用できます。
ワットのサーモスタット混合バルブは、冷水と温水を同時に混合することによって水温を調整します。 ワットバルブは、床内放射暖房、土壌暖房、緊急シャワー、および都市用水処理アプリケーションのボイラーおよび強化水システムで使用されます。 これらのサーモスタット混合バルブにより、給湯器はより高い温度で動作し、バルブ出力での実効システム流量を拡張できます。 この機能により、生産性が向上します。 ワットミキシングバルブは鉛フリーの銅シリコン合金でできており、鍛造、鋳造、機械加工の材料ストックの優れた製造能力を促進します。 ワットのサーモスタット混合バルブは、サイズ/ BTU要件を削減し、ピークシステム需要に対応する容量を提供します。 これらのUPCにリストされているバルブは、23 gpmの最大流量を提供し、それぞれ最大160°Fおよび150psiの温度と圧力に耐えることができます。 ユニオン、ソルベントウェルド、クイックコネクト、および圧縮インレットオプションで利用可能なこれらのサーモスタットミキシングバルブの広い範囲から選択してください Raptor Supplies。 ワット ヘビーデューティーフロートバルブ および 調整可能な圧力逃し弁 さまざまな商業用水供給規制アプリケーションにも利用できます。
形式 | モデル | 温度。 範囲 | 注ぐ速さ | 入口サイズ | インレットタイプ | コンセントサイズ | コンセントタイプ | 全体の高さ | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LFMMV-M1-US | ¥56,937 | |||||||||
B | 0006269 | ¥27,612 | |||||||||
C | LFUSGB-M2-SC | - | 見積依頼 | ||||||||
D | LFUSGB-M2-QC | ¥41,660 | |||||||||
E | LFMMV-M1-QC | ¥42,264 | |||||||||
E | LFMMV-M1-QC | ¥36,849 | |||||||||
F | LFMMV-M1-QC | ¥52,929 | |||||||||
G | LFMMV-M1-UT | ¥60,479 | |||||||||
G | LFMMV-M1-UT | ¥48,490 | |||||||||
H | LFMMV-M1-UT | ¥42,995 | |||||||||
B | 0006270 | ¥38,553 | |||||||||
B | 0006271 | ¥71,319 | |||||||||
I | LF1170-M2-US | ¥58,531 | |||||||||
J | LF1170-M2-QC | ¥42,844 | |||||||||
J | LF1170-M2-QC | ¥46,732 | |||||||||
K | LF1170-M2-UT | ¥58,250 | |||||||||
J | LF1170-M2-QC | ¥24,943 |
ミキシングバルブ、鍛造真鍮
ミキシングバルブ、ブロンズ
ミキシングバルブ、ブロンズ
形式 | モデル | 全幅 | 注ぐ速さ | 入口サイズ | 温度。 範囲 | インレットタイプ | アイテム価格 | コンセントサイズ | コンセントタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LV-982-LF-RF | ¥268,948 | |||||||||
B | XL-82-LF-RF | ¥640,948 | |||||||||
C | XL-32-LF-RF | ¥473,486 | |||||||||
D | TM-26-LF-RF | ¥242,347 | |||||||||
E | LV-984-LF-RF | ¥403,505 | |||||||||
F | XL-150-LF-RF | ¥680,620 | |||||||||
F | LV-983-LF-RF | ¥331,833 | |||||||||
G | XL-200-SW-LF | ¥829,574 | |||||||||
H | LV-985-SW-LF-RF | ¥565,184 | |||||||||
I | TM-420B-LF-DT-RF | ¥560,428 | |||||||||
J | TM-820B-LF-DT-RF | ¥807,264 | |||||||||
K | TM-2020B-LF-DT-RF | ¥1,320,812 | |||||||||
L | TM-1520B-LF-DT-RF | ¥936,449 | |||||||||
J | TM-520B-LF-DT-RF | ¥666,771 | |||||||||
J | TM-920B-LF-DT-RF | ¥774,823 |
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | VP531C1067 / U | ¥53,971 | 見積依頼 |
A | RC-AM101C-US-1 / U | ¥25,051 | 見積依頼 |
ミキシングバルブ
形式 | モデル | グレインジャーアイテム番号で使用するため | 製造元で使用するため。 モデル番号 | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 34-ZW1017XLC | ¥55,804 | ||||
B | 12-ZW1070XLPEXF1960 | ¥51,295 | ||||
A | 34-ZW1017XL | ¥55,804 | ||||
C | 12-ZW1070XLPF | ¥51,042 | ||||
D | 34-ZW1017XL2PEX1C | ¥39,219 | ||||
E | 12-ZW1070XLPEX | ¥52,729 | ||||
F | P6900-ADM-XL | ¥47,636 | ||||
G | P6900-MV-XL | ¥23,379 |
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | P6900-TMV-XL | ¥29,556 | |
A | P6900-TMV-1-XL | ¥47,170 |
ミキシングバルブ
形式 | モデル | 全幅 | ボディ材質 | 注ぐ速さ | 温度。 範囲 | 入口サイズ | インレットタイプ | コンセントサイズ | コンセントタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3/4 LF 1170 PEX | ¥48,717 | |||||||||
B | 1/2 LF1170M2-UT-プレス | ¥67,640 | |||||||||
C | 3/4 LFMMVM1-UT-プレス | ¥69,366 | |||||||||
B | 1 LF1170M2-UT-プレス | ¥76,674 | |||||||||
C | 1 LFMMVM1-UT-PRESS | ¥82,460 | |||||||||
D | 1/2 LFMMV-米国 | ¥41,460 | |||||||||
B | 3/4 LF1170M2-UT-プレス | ¥71,691 | |||||||||
C | 1/2 LFMMVM1-UT-プレス | ¥64,415 | |||||||||
E | 3/8 LFUSGB-M2 | ¥47,204 | |||||||||
F | 3/4 LF 1170-UT- M2 3/4" | ¥62,970 |
サーモスタット混合バルブ
形式 | モデル | コンセントサイズ | ボディ材質 | 容量 | 出口温度精度 | コンセントタイプ | 注ぐ速さ | 入口接続 | 入口サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LFMMVM1-QC1 | ¥120,835 | |||||||||
B | LFMMVM1-CPVC 1 | ¥114,787 | |||||||||
C | LFMMVM1-PEX1 | ¥114,787 | |||||||||
D | LFMMVM1-US 1 | ¥51,418 | |||||||||
E | LFMMVM1-UT1 | ¥51,418 | |||||||||
A | LFMMVM1-QC 1/2 | ¥76,160 | |||||||||
F | LFMMVM1-PEX-Z4 1/2 | ¥67,911 | |||||||||
B | LFMMVM1-CPVC 1/2 | ¥69,972 | |||||||||
G | LFMMVM1-UT(W / PRESS)1 | ¥59,629 | |||||||||
H | LFMMVM1-UT(W / PRESS)3/4 | ¥51,047 | |||||||||
G | LFMMVM1-UT(W / PRESS)1/2 | ¥45,767 | |||||||||
D | MMV-US-M1 120F 1/2 | ¥51,275 | |||||||||
C | LFMMVM1-PEX 1/2 | ¥69,972 | |||||||||
I | LFMMVM1-UT1/2 | ¥42,846 | |||||||||
J | LFMMVM1-US 1/2 | ¥42,846 | |||||||||
J | LFMMVM1-US 3/4 | ¥47,141 | |||||||||
K | LFMMVM1-PEX 3/4 | ¥87,291 | |||||||||
I | LFMMVM1-UT3/4 | ¥47,141 | |||||||||
B | LFMMVM1-CPVC 3/4 | ¥87,291 | |||||||||
A | LFMMVM1-QC 3/4 | ¥93,615 | |||||||||
L | LFMMV-HTK 3/4 | ¥44,975 | |||||||||
M | LFUSG-B-M2 | ¥31,677 |
34Aシリーズ、ミキシングバルブ
Apollo 34A シリーズ ミキシング バルブは、温水と冷水の供給を混合することによって水またはその他の流体の温度を制御するために使用されるデバイスです。 これらは安全で一貫した水温を提供し、飲料用および非飲料用の温水分配システムの信頼できる温水温度制御を提供するために配管システムで一般的に使用されます。 これらの混合バルブは、露出した表面の腐食に耐える青銅構造を特徴としています。 最大 150 psig の圧力で動作し、漏れを防ぐ EPDM シールが装備されています。 これらのバルブは最大 210 度 F の温度に耐えることができます。
Apollo 34A シリーズ ミキシング バルブは、温水と冷水の供給を混合することによって水またはその他の流体の温度を制御するために使用されるデバイスです。 これらは安全で一貫した水温を提供し、飲料用および非飲料用の温水分配システムの信頼できる温水温度制御を提供するために配管システムで一般的に使用されます。 これらの混合バルブは、露出した表面の腐食に耐える青銅構造を特徴としています。 最大 150 psig の圧力で動作し、漏れを防ぐ EPDM シールが装備されています。 これらのバルブは最大 210 度 F の温度に耐えることができます。
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 34A213BC | ¥56,508 | 見積依頼 |
A | 34A215HSX | ¥61,322 | 見積依頼 |
A | 34A215HTX | ¥61,322 | 見積依頼 |
A | 34A214XC | ¥60,010 | 見積依頼 |
A | 34A214TC | ¥60,010 | 見積依頼 |
A | 34A214HSX | ¥60,010 | 見積依頼 |
A | 34A214CX | ¥60,010 | 見積依頼 |
A | 34A214BXC | ¥60,010 | 見積依頼 |
A | 34A214BCX | ¥60,010 | 見積依頼 |
A | 34A214BSC | ¥60,010 | 見積依頼 |
A | 34A214BC | ¥60,010 | 見積依頼 |
A | 34A213HTX | ¥51,690 | 見積依頼 |
A | 34A213C | ¥51,690 | 見積依頼 |
A | 34A213BSC | ¥56,508 | 見積依頼 |
A | 34A215HX | ¥61,322 | 見積依頼 |
A | 34A215BX | ¥66,143 | 見積依頼 |
A | 34A213BTC | ¥56,508 | 見積依頼 |
A | 34A215BCX | ¥66,143 | 見積依頼 |
A | 34A214BTC | ¥60,010 | 見積依頼 |
A | 34A213TC | ¥51,690 | 見積依頼 |
A | 34A213SC | ¥51,690 | 見積依頼 |
A | 34A213XC | ¥51,690 | 見積依頼 |
A | 34A213BXC | ¥56,508 | 見積依頼 |
A | 34A213HSX | ¥51,690 | 見積依頼 |
A | 34A213CX | ¥51,690 | 見積依頼 |
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 34ALF214HS | ¥70,621 | |
A | 34ALF214T | ¥27,954 | |
A | 34ALF215BC | ¥83,990 | |
A | 34ALF215BTC | ¥83,990 | |
A | 34ALF215C | ¥77,873 | |
A | 34ALF213BS | ¥71,746 | |
A | 34ALF213BT | ¥71,746 | |
A | 34ALF214BTC | ¥76,200 | |
A | 34ALF214BT | ¥76,200 | |
A | 34ALF213BC | ¥71,746 | |
A | 34ALF214BX | ¥76,200 | |
A | 34ALF213BSC | ¥71,746 | |
A | 34ALF213BX2 | ¥71,746 | |
A | 34ALF213C | ¥65,630 | |
A | 34ALF213BTC | ¥71,746 | |
A | 34ALF213S | ¥44,009 | |
A | 34ALF213HT | ¥25,625 | |
A | 34ALF214BSC | ¥76,200 | |
A | 34ALF214C | ¥70,641 | |
A | 34ALF213X | ¥55,260 | |
A | 34ALF214S | ¥47,365 | |
A | 34ALF214BX2 | ¥76,200 | |
A | 34ALF215BX | ¥83,990 | |
A | 34ALF215S | ¥58,677 | |
A | 34ALF215BT | ¥83,990 |
ミキシングバルブ
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | VP525C1032 / U | ¥69,428 | 見積依頼 |
A | VP527A1018 / U | ¥57,055 | 見積依頼 |
A | VP527A1075 / U | ¥57,619 | 見積依頼 |
A | VP527A1059 / U | ¥57,055 | 見積依頼 |
A | VP527A1034 / U | ¥57,619 | 見積依頼 |
A | VP526A1001 / U | ¥60,220 | 見積依頼 |
A | VP525C1024 / U | ¥57,735 | 見積依頼 |
A | VP525C1016 / U | ¥49,619 | 見積依頼 |
A | VP525C1008 / U | ¥50,595 | 見積依頼 |
A | VP513A1188 / U | ¥116,830 | 見積依頼 |
A | VP527A1067 / U | ¥57,619 | 見積依頼 |
A | VP525C1081 / U | ¥57,191 | 見積依頼 |
A | VP513A1204 / U | ¥92,177 | 見積依頼 |
A | VP525C1057 / U | ¥58,949 | 見積依頼 |
A | VP525C1073 / U | ¥52,421 | 見積依頼 |
A | VP525C1065 / U | ¥58,377 | 見積依頼 |
A | VP513B1053 / U | ¥81,324 | 見積依頼 |
A | VP513B1012 / U | ¥79,070 | 見積依頼 |
A | VP513A1048 / U | ¥107,276 | 見積依頼 |
A | VP527A1026 / U | ¥57,055 | 見積依頼 |
A | VP525C1040 / U | ¥50,112 | 見積依頼 |
A | VP513B1038 / U | ¥82,072 | 見積依頼 |
A | VP513A1055 / U | ¥120,604 | 見積依頼 |
サーモスタット混合バルブ
形式 | モデル | 容量 | 注ぐ速さ | 入口サイズ | 出口温度精度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LFN170M3 1 | ¥348,625 | |||||
A | LFN170M3 1 1/4 | ¥538,060 | |||||
A | LFN170M3 1 1/2 | ¥588,652 | |||||
A | LFN170M3 2 | ¥882,561 |
ミキシングバルブ
ミキシングバルブは、適切な量の冷水を自動的に混合することにより、給湯器から出る水温を調整し、安全で最適な出口条件を維持するように設計されています。 Raptor Supplies は、Acorn、Cash Acme、 ブラッドリー、レナードバルブ、 パワーズ、スピークマン、タコス、ワッツ、ウィルキンス、ガーディアン装備。 出力 サーモスタット混合バルブは、温度調節や監視されていない給水によって引き起こされる熱衝撃、火傷、汚染から配管アセンブリを保護することができます。 これらのユニットは、設定温度設定の不正な変更を防止する温度ロック機構と、バルブから微粒子を遠ざけるフィルタースクリーンを備えています。 はんだ付け、圧縮、ねじ込み、クイック接続、および溶剤溶接の出口フィッティングのオプションが用意されており、取り付けとメンテナンスが容易になります。 レナードバルブ ミキシングバルブは、偶発的な設定変更を防ぐために、最大85°Fに設定されたロック温度レギュレーターを備えたブロンズ製のデバイスです。 これらのバルブは、給湯に障害が発生した場合に、それぞれ最大20GPMおよび30PSIの流量と圧力を処理できる特別な内部冷水バイパス設備と統合されています。 それらは2インチまでの範囲の蛇口サイズの広い範囲で利用可能です Raptor Supplies.
よくある質問
パワーのミキシングバルブの最適温度範囲はどれくらいですか?
Power の HydroGuard シリーズ混合バルブは、調整可能な出口温度範囲が華氏 65 ~ 95 度である必要があります。
高度なパラフィン作動技術の機能は何ですか?
高度なパラフィン作動技術は、入口温度または圧力の変化による温度変動を迅速に補償するように設計されています。
マスターミキシングバルブにおけるシングルシート設計の用途は何ですか?
Watts Master シリーズ混合バルブは、冷水の供給が失われた場合に確実に遮断するシングルシート設計を採用しており、熱水がバルブを通って流れて火傷やその他の危険を引き起こす可能性を防ぎます。
詳細はこちら
- ショップ用品
- 書籍および書籍用品
- ハンドトラック
- 換気
- 通信部
- サインポストアクセサリー
- ワイヤーマーキングラベル
- パネルトラックアクセサリー
- 水中井戸ポンプ
- ステンレス製の格子
- GARLAND MFG ハンマーフェイス
- CAROL 同軸ケーブル
- ECLIPSE ダイ付きクリンパー
- STREN-FLEX リバースアイスリングタイプ6
- HI-TECH DURAVENT ブリッジクランプ、ステンレス鋼
- EATON 分電盤コネクタ キット
- VESTIL C-130シリーズ アルミ製はしご・台車
- REGAL エンドミル シングルエンド 4枚刃 ハイス CC ブライト
- SIEMENS 非照光式押しボタンオペレーター
- TRUE RESIDENTIAL カバー