TACO ミキシングバルブ 鍛造黄銅
形式 | モデル | 注ぐ速さ | 入口サイズ | コンセントサイズ | 全体の高さ | 全幅 | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5122-C2 | 1〜14 gpm | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 4 51 / 64 " | 4 51 / 64 " | 85度から120度F | ¥29,176 | |
B | 5123-C2 | 1〜14 gpm | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 5" | 5 25 / 64 " | 85度から120度F | ¥30,816 | |
C | 5003-C3-G | 1〜20 gpm | 1" | 1" | 8.5 " | 5 25 / 64 " | 85度から176度F | ¥35,598 | |
D | 5002-C3 | 1〜20 gpm | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 4 51 / 64 " | 4 51 / 64 " | 85度から176度F | ¥26,777 | |
E | 5004-C3 | 1〜20 gpm | 1" | 1" | 6.125 " | 5 25 / 64 " | 85度から176度F | ¥35,136 | |
D | 5003-C3 | 1〜20 gpm | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 5" | 5 25 / 64 " | 85度から176度F | ¥29,915 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- リークダイバータ
- 空気圧バイブレーター
- 逆流防止アクセサリ
- シャッターモーター
- 振動センサー
- キャビネット
- ラボオーブンの加熱と冷蔵
- ホースよだれかけと消火栓
- スプロケットと検査サービスドア
- ブリアブルガス
- DAYTON 240VAC / DC上げられたインジケータライト
- UNITHERM ウォーターバーストスプレーシールド
- FERVI ワイヤーローププルホイスト
- THOMAS & BETTS LTCES05Bシリーズフレキシブル金属コンジット継手
- SPEARS VALVES Labwaste CPVC P400サニタリーティー、オールハブ
- EATON W-VACタイプスプリングチャージモーター
- ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS 梱包用フック
- ALLEGRO SAFETY アキシャル防爆 (EX) プラスチックブロワー、キャニスターおよびダクト付き、12 インチ
- GROVE GEAR NH シリーズ、BMQ-L スタイル、830 サイズ、アイアンマン ナローハウジング ウォーム ギア減速機
- BROWNING C シリーズ グリップベルト シーブ、分割テーパー ブッシュ、5 溝付き