入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ミキシングバルブ |
ボディ材質 | 鍛造真鍮 |
注ぐ速さ | 1〜20 gpm |
入口サイズ | 1" |
入口温度(低温) | 39度から80度F |
入口温度(高温) | 120度から180度F |
インレットタイプ | ユニオンスウェット |
マックス。 圧力 | 200のプサイ |
コンセントサイズ | 1" |
コンセントタイプ | ユニオンスウェット |
全体の高さ | 8.5 " |
全幅 | 5 25 / 64 " |
温度。 範囲 | 85度から176度F |
船の重量(kg) | 1.16 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 24.77 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 8481809015 |
プロダクト | モデル | 注ぐ速さ | 入口サイズ | コンセントサイズ | 全体の高さ | 全幅 | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5122-C2 | 1〜14 gpm | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 4 51 / 64 " | 4 51 / 64 " | 85度から120度F | ¥26,925 | ||
5123-C2 | 1〜14 gpm | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 5" | 5 25 / 64 " | 85度から120度F | ¥28,254 | ||
5002-C3 | 1〜20 gpm | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 4 51 / 64 " | 4 51 / 64 " | 85度から176度F | ¥24,463 | ||
5003-C3 | 1〜20 gpm | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 5" | 5 25 / 64 " | 85度から176度F | ¥27,960 | ||
5004-C3 | 1〜20 gpm | 1" | 1" | 6.125 " | 5 25 / 64 " | 85度から176度F | ¥32,589 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。