CAROL同軸ケーブル
形式 | モデル | ケーブルタイプ | 色 | 導体サイズ | ジャケット素材 | ジャケットタイプ | 公称外径 | シールド | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5775.41.02 | RG6 / U | ホワイト | 18 AWG | PVC | PVC | 0.275 " | 100%フレックスフォイル、60%アルミニウムブレード | ¥42,693 | |
B | 8029.41.01 | RG6/U+18/2 | ブラック | 18および18 / 2AWG | PVC | PVC | 0.270×0.493インチ | 100% フォイル、95% 錫メッキ銅編組 | ¥188,897 | |
A | 5785.41.02 | RG6 / U、クワッドシールド | ホワイト | 18 AWG | PVC | PVC | 0.292 " | (2)100%フレックスフォイル、60%および40%アルミニウムブレード | ¥65,267 | |
C | 3528.41.02 | RG11 / U | ナチュラル | 14 AWG | PVC | PVC | 0.351 " | 100%フレックスフォイル、60%アルミニウムブレード | ¥844,101 | |
C | 3529.41.02 | RG 11 / U | ホワイト | 14 AWG | PVC | ポリフッ化ビニリデン | 0.372 " | (2)100%Flexfoil(R)(1)60%(2)40%アルミニウムブレード | ¥666,922 | |
D | 5039.41.01 | RG 11 / U | ブラック | 14 AWG | ポリエチレン | プレミアムPVCコンパウンド | 0.395 " | 100%Flexfoil(R)ボンディング+ 60%アルミニウムブレード | ¥174,507 | |
E | 1166.21.01 | RG58 | ブラック | 20 AWG | PVC | PVC | 0.195 " | 95%錫メッキ銅ブレード | ¥93,230 | |
D | 1188.21.01 | RG58 / AU | ブラック | 20 AWG | PVC | PVC | 0.195 " | 95%錫メッキ銅 | ¥133,749 | |
F | C1178A.21.01 | RG58A/U | ブラック | 20 AWG | PVC | プレミアムPVCコンパウンド | 0.195 " | 95%錫メッキ銅ブレード | ¥132,954 | |
D | 5780.41.01 | RG 59 / U | ブラック | 20 AWG | PVC | プレミアムPVCコンパウンド | 0.234 " | 100%Flexfoil(R)ボンディング+ 40%アルミニウムブレード | ¥50,077 | |
F | 1156.41.01 | RG 174 / U | ブラック | 26 AWG | PVC | プレミアムPVCコンパウンド | 0.103 " | 88%錫メッキ銅ブレード | ¥86,364 | |
G | 8001.41.07 | 二軸ケーブル | ダークブルー | 20 AWG | PVC | プレミアムPVCコンパウンド | 0.242 " | 100%Flexfoil(R)+ 57%錫メッキ銅ブレード | ¥185,212 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 浄水システムの消耗品
- メールボックス
- 電気天井ヒーター
- VAVコントロール
- 管理人用カートと供給ホルダー
- 林業
- 電子
- スターターとコンタクター
- 電球関連商品
- GROTE アダプターナット付属品
- BRADY パイプマーカー、3 / 4〜2-1 / 2 "パイプ外径、高圧レベル
- WESTWARD ラウンドアジャスタブルダイ、炭素鋼
- FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB ワイヤレス占有センサー、902 Mhz
- DIXON BRシリーズ空気圧カプラー
- PASS AND SEYMOUR Plugtail シリーズ ホスピタル グレードのサージ保護二重レセプタクル
- SPEARS VALVES EverTUFF TURF スイングジョイント 90度ストリートエルボー アウトレット FBT×MAT Oリング付
- HANDLE-IT シングル高アドオン ガード レール
- CALBRITE ステンレススチール製フラットレール壁取り付けキット
- BALDOR / DODGE スプリットタイヤ、E20、エラストマーカップリング