CAROL C8001.41.07同軸ケーブル20awg1000フィート
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 同軸ケーブル |
ケーブルタイプ | 二軸ケーブル |
キャパシタンス | 19.17 pF / Ft |
色 | ダークブルー |
導体サイズ | 20 AWG |
インピーダンス | 78オーム |
ジャケット素材 | PVC |
ジャケットタイプ | プレミアムPVCコンパウンド |
長さ | 1000ft。 |
公称外径 | 0.242 " |
シールド | 100%Flexfoil(R)+ 57%錫メッキ銅ブレード |
スプール/コイルの長さ(フィート) | 1000 |
船の重量(kg) | 16.65 |
船高(cm) | 22.86 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 30.48 |
HSコード | 8544200000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ケーブルタイプ | 色 | 導体サイズ | ジャケット素材 | ジャケットタイプ | 公称外径 | シールド | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1156.41.01 | RG 174 / U | ブラック | 26 AWG | PVC | プレミアムPVCコンパウンド | 0.103 " | 88%錫メッキ銅ブレード | ¥86,364 | ||
C1178A.21.01 | RG58A/U | ブラック | 20 AWG | PVC | プレミアムPVCコンパウンド | 0.195 " | 95%錫メッキ銅ブレード | ¥132,954 | ||
3529.41.02 | RG 11 / U | ホワイト | 14 AWG | PVC | ポリフッ化ビニリデン | 0.372 " | (2)100%Flexfoil(R)(1)60%(2)40%アルミニウムブレード | ¥666,922 | ||
5039.41.01 | RG 11 / U | ブラック | 14 AWG | ポリエチレン | プレミアムPVCコンパウンド | 0.395 " | 100%Flexfoil(R)ボンディング+ 60%アルミニウムブレード | ¥174,507 | ||
5780.41.01 | RG 59 / U | ブラック | 20 AWG | PVC | プレミアムPVCコンパウンド | 0.234 " | 100%Flexfoil(R)ボンディング+ 40%アルミニウムブレード | ¥50,077 | ||
8029.41.01 | RG6/U+18/2 | ブラック | 18および18 / 2AWG | PVC | PVC | 0.270×0.493インチ | 100% フォイル、95% 錫メッキ銅編組 | ¥188,897 | ||
3528.41.02 | RG11 / U | ナチュラル | 14 AWG | PVC | PVC | 0.351 " | 100%フレックスフォイル、60%アルミニウムブレード | ¥844,101 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。