ミキシングバルブ
ミキシングバルブは、安全で最適な出口条件を維持するために、温水と冷水を混合することによって水の温度を制御するように設計されています。さまざまな用途に最適です。...続きを読む
ユニバーサル ダイバーター スターライト クローム
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
47689000 | CR3MDK | ¥19,016 |
サーモスタット混合バルブ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
3/8 LFUSG-B-SC M3 | CN2TNX | ¥66,340 |
ミキシングバルブ、真鍮、流量12 gpm、NPT入口、NPT出口、入口サイズ1/2インチ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
ST7069 | CJ2VBH | ¥49,688 |
ミキシングバルブ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
7-200NW | CU4XXN | ¥371,107 |
ミキシングバルブ
ミキシングバルブは、適切な量の冷水を自動的に混合することにより、給湯器から出る水温を調整し、安全で最適な出口条件を維持するように設計されています。 Raptor Supplies は、Acorn、Cash Acme、 ブラッドリー、レナードバルブ、 パワーズ、スピークマン、タコス、ワッツ、ウィルキンス、ガーディアン装備。 出力 サーモスタット混合バルブは、温度調節や監視されていない給水によって引き起こされる熱衝撃、火傷、汚染から配管アセンブリを保護することができます。 これらのユニットは、設定温度設定の不正な変更を防止する温度ロック機構と、バルブから微粒子を遠ざけるフィルタースクリーンを備えています。 はんだ付け、圧縮、ねじ込み、クイック接続、および溶剤溶接の出口フィッティングのオプションが用意されており、取り付けとメンテナンスが容易になります。 レナードバルブ ミキシングバルブは、偶発的な設定変更を防ぐために、最大85°Fに設定されたロック温度レギュレーターを備えたブロンズ製のデバイスです。 これらのバルブは、給湯に障害が発生した場合に、それぞれ最大20GPMおよび30PSIの流量と圧力を処理できる特別な内部冷水バイパス設備と統合されています。 それらは2インチまでの範囲の蛇口サイズの広い範囲で利用可能です Raptor Supplies.
よくある質問
パワーのミキシングバルブの最適温度範囲はどれくらいですか?
Power の HydroGuard シリーズ混合バルブは、調整可能な出口温度範囲が華氏 65 ~ 95 度である必要があります。
高度なパラフィン作動技術の機能は何ですか?
高度なパラフィン作動技術は、入口温度または圧力の変化による温度変動を迅速に補償するように設計されています。
マスターミキシングバルブにおけるシングルシート設計の用途は何ですか?
Watts Master シリーズ混合バルブは、冷水の供給が失われた場合に確実に遮断するシングルシート設計を採用しており、熱水がバルブを通って流れて火傷やその他の危険を引き起こす可能性を防ぎます。
詳細はこちら
- ショップ用品
- 書籍および書籍用品
- ハンドトラック
- 換気
- 通信部
- サインポストアクセサリー
- ワイヤーマーキングラベル
- パネルトラックアクセサリー
- 水中井戸ポンプ
- ステンレス製の格子
- GARLAND MFG ハンマーフェイス
- CAROL 同軸ケーブル
- ECLIPSE ダイ付きクリンパー
- STREN-FLEX リバースアイスリングタイプ6
- HI-TECH DURAVENT ブリッジクランプ、ステンレス鋼
- EATON 分電盤コネクタ キット
- VESTIL C-130シリーズ アルミ製はしご・台車
- REGAL エンドミル シングルエンド 4枚刃 ハイス CC ブライト
- SIEMENS 非照光式押しボタンオペレーター
- TRUE RESIDENTIAL カバー