水中井戸ポンプ
水中井戸ポンプは完全に水中に沈み、深さ 75 フィート以上の深井戸に最適です。これらのユニットには、密閉された密閉型モーターが装備されています。...続きを読む
GTBシリーズディープウェルポンプ
Hydro Vacuum GTBシリーズの深井戸ポンプは、深井戸から水を移送して、ウォーターファーム、給水施設、別荘で使用するのに適しています。 これらのポンプは、水中または巻き戻し可能なモーターで駆動され、水の逆流を防ぐためのチェックバルブを備えているため、潜在的な損傷を防ぎます。 それらは、耐食性と耐久性のために、ステンレス鋼のモーターシャフト、モーターケーシング、ポンプシャフト、ベアリング、ポンプケーシング、およびストレーナーを備えています。 20、27、28、37度の吐出オプションで利用可能なこれらの深井戸ポンプの広い範囲から選択してください。
Hydro Vacuum GTBシリーズの深井戸ポンプは、深井戸から水を移送して、ウォーターファーム、給水施設、別荘で使用するのに適しています。 これらのポンプは、水中または巻き戻し可能なモーターで駆動され、水の逆流を防ぐためのチェックバルブを備えているため、潜在的な損傷を防ぎます。 それらは、耐食性と耐久性のために、ステンレス鋼のモーターシャフト、モーターケーシング、ポンプシャフト、ベアリング、ポンプケーシング、およびストレーナーを備えています。 20、27、28、37度の吐出オプションで利用可能なこれらの深井戸ポンプの広い範囲から選択してください。
形式 | モデル | Discharge | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | GTB3.16.1.1120.4 | ¥83,813 | 見積依頼 | |
A | GTB1.20.1.1120.4 | ¥69,885 | 見積依頼 | |
A | GTB3.20.1.1120.4 | ¥90,378 | 見積依頼 | |
A | GTB2.20.1.1120.4 | ¥75,968 | 見積依頼 | |
A | GTB3.24.1.1120.4 | ¥91,898 | 見積依頼 | |
A | GTB1.27.1.1120.4 | ¥79,170 | 見積依頼 | |
A | GTB2.28.1.1120.4 | ¥89,976 | 見積依頼 | |
A | GTB3.28.1.1120.4 | ¥110,951 | 見積依頼 | |
A | GTB1.37.1.1120.4 | ¥95,017 | 見積依頼 |
GABシリーズディープウェルポンプ
Hydro Vacuum GABシリーズの深井戸ポンプは、ポンプで液圧を上げるための給水システムで使用するように設計されています。 それらは、技術プロセス、地下水位の低下、給水システムでの使用に理想的です。 さまざまな産業用アプリケーションであり、水中モーターに取り付けられています。 これらのポンプには、ステーターとポンプケーシングにインペラーを正しく配置するためのディスタンススリーブがあります。 幅広いGABシリーズ深井戸ポンプから選択してください。230および400VACの電圧定格で利用できます。 Raptor Supplies.
Hydro Vacuum GABシリーズの深井戸ポンプは、ポンプで液圧を上げるための給水システムで使用するように設計されています。 それらは、技術プロセス、地下水位の低下、給水システムでの使用に理想的です。 さまざまな産業用アプリケーションであり、水中モーターに取り付けられています。 これらのポンプには、ステーターとポンプケーシングにインペラーを正しく配置するためのディスタンススリーブがあります。 幅広いGABシリーズ深井戸ポンプから選択してください。230および400VACの電圧定格で利用できます。 Raptor Supplies.
形式 | モデル | Discharge | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | GAB.5.04.2.1120.4 | ¥207,733 | 見積依頼 | ||
A | GAB.4.04.2.1120.4 | ¥180,595 | 見積依頼 | ||
A | GAB.5.04.2.1120.4 | ¥229,187 | 見積依頼 | ||
A | GAB.4.04.2.1120.4 | ¥200,606 | 見積依頼 | ||
A | GAB.2.05.2.1120.4 | ¥178,994 | 見積依頼 | ||
A | GAB.2.05.2.1120.4 | ¥161,784 | 見積依頼 | ||
A | GAB.5.06.2.1120.4 | ¥260,647 | 見積依頼 | ||
A | GAB.4.06.2.1120.4 | ¥199,005 | 見積依頼 | ||
A | GAB.5.06.2.1120.4 | ¥228,146 | 見積依頼 | ||
A | GAB.4.06.2.1120.4 | ¥220,539 | 見積依頼 | ||
A | GAB.4.08.2.1120.4 | ¥207,171 | 見積依頼 | ||
A | GAB.2.08.2.1120.4 | ¥174,030 | 見積依頼 | ||
A | GAB.5.08.2.1120.4 | ¥316,682 | 見積依頼 | ||
A | GAB.4.08.2.1120.4 | ¥228,464 | 見積依頼 | ||
A | GAB.2.08.2.1120.4 | ¥190,838 | 見積依頼 | ||
A | GAB.5.08.2.1120.4 | ¥261,926 | 見積依頼 | ||
A | GAB.5.10.2.1120.4 | ¥329,410 | 見積依頼 | ||
A | GAB.5.10.2.1120.4 | ¥274,815 | 見積依頼 | ||
A | GAB.4.11.2.1120.4 | ¥257,924 | 見積依頼 | ||
A | GAB.2.11.2.1120.4 | ¥206,129 | 見積依頼 | ||
A | GAB.2.11.2.1120.4 | ¥187,800 | 見積依頼 | ||
A | GAB.4.11.2.1120.4 | ¥227,905 | 見積依頼 | ||
A | GAB.2.13.2.1120.4 | ¥221,819 | 見積依頼 | ||
A | GAB.2.13.2.1120.4 | ¥204,049 | 見積依頼 | ||
A | GAB.5.13.2.1120.4 | ¥347,823 | 見積依頼 |
GTCシリーズ深井戸ポンプ
Hydro Vacuum GTCシリーズの深井戸ポンプは、深井戸から水を移送して、ウォーターファーム、給水施設、別荘で使用するように設計されています。 これらのポンプは、水中または巻き戻し可能なモーターで駆動され、水の逆流を防ぐためのチェックバルブを備えているため、潜在的な損傷を防ぎます。 それらは、耐食性と耐久性のために、ステンレス鋼のモーターシャフト、モーターケーシング、ポンプシャフト、ベアリング、ポンプケーシング、およびストレーナーを備えています。 13度、19度、23度の吐出オプションで利用可能なこれらの深井戸ポンプの広い範囲から選択してください。
Hydro Vacuum GTCシリーズの深井戸ポンプは、深井戸から水を移送して、ウォーターファーム、給水施設、別荘で使用するように設計されています。 これらのポンプは、水中または巻き戻し可能なモーターで駆動され、水の逆流を防ぐためのチェックバルブを備えているため、潜在的な損傷を防ぎます。 それらは、耐食性と耐久性のために、ステンレス鋼のモーターシャフト、モーターケーシング、ポンプシャフト、ベアリング、ポンプケーシング、およびストレーナーを備えています。 13度、19度、23度の吐出オプションで利用可能なこれらの深井戸ポンプの広い範囲から選択してください。
形式 | モデル | Discharge | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | GTC 2.13.1.1120.4 | ¥75,646 | 見積依頼 | ||
A | GTC 1.13.1.1120.4 | ¥70,846 | 見積依頼 | ||
A | GTC 2.13.1.1120.4 | ¥71,644 | 見積依頼 | ||
A | GTC 2.19.1.1120.4 | ¥87,735 | 見積依頼 | ||
A | GTC 2.19.1.1120.4 | ¥87,253 | 見積依頼 | ||
A | GTC 2.23.1.1120.4 | ¥105,106 | 見積依頼 | ||
A | GTC 2.23.1.1120.4 | ¥103,264 | 見積依頼 |
水中ポンプ、公称流量 22 gpm、1 馬力、AC 230 V、8.2 A、最大 215 フィート。頭
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
559168 | CR9QMA | ¥551,093 |
水中ポンプ、公称流量 5 gpm、1/2 馬力、AC 115 V、10 A、最大 315 フィート。頭
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
559132 | CR9QMT | ¥368,536 |
水中ポンプ、公称流量 5 gpm、1 馬力、AC 230 V、8.2 A、最大 615 フィート。頭
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
559154 | CR9QMR | ¥638,673 |
水中ポンプ、公称流量 5 gpm、1 馬力、AC 230 V、8.2 A、最大 615 フィート。頭
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
559135 | CR9QMQ | ¥512,114 |
水中ポンプ、公称流量 5 gpm、1 馬力、AC 230 V、8.2 A、最大 615 フィート。頭
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
559189 | CR9QMP | ¥602,894 |
水中ポンプ、公称流量 5 gpm、1 馬力、AC 230 V、8.2 A、最大 615 フィート。頭
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
559172 | CR9QMN | ¥560,243 |
水中ポンプ、公称流量 35 gpm、3 馬力、最大 395 フィート。ヘッド、ステンレス鋼
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
W35G10S12-PE | CR9QML | ¥412,708 |
水中ポンプ、公称流量 35 gpm、2 馬力、最大 290 フィート。ヘッド、ステンレス鋼
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
W35G10S09-PE | CR9QMK | ¥326,689 |
水中ポンプ、公称流量 35 gpm、1 馬力、最大 160 フィート。ヘッド、ステンレス鋼
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
W35G10S05-PE | CR9QMJ | ¥305,558 |
水中ポンプ、公称流量 35 gpm、1 1/2 馬力、最大 235 フィート。ヘッド、ステンレス鋼
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
W35G10S07-PE | CR9QMH | ¥273,394 |
水中ポンプ、公称流量 22 gpm、3/4 馬力、AC 230 V、6.8 A、最大 190 フィート。頭
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
559184 | CR9QMG | ¥444,992 |
水中ポンプ、公称流量 22 gpm、3/4 馬力、AC 230 V、6.8 A、最大 190 フィート。頭
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
559201 | CR9QMF | ¥444,227 |
水中ポンプ、公称流量 22 gpm、3/4 馬力、AC 230 V、6.8 A、最大 190 フィート。頭
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
559148 | CR9QME | ¥499,292 |
水中ポンプ、公称流量 22 gpm、1 馬力、AC 230 V、8.2 A、最大 215 フィート。頭
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
559202 | CR9QMD | ¥516,349 |
水中ポンプ、公称流量 22 gpm、1 馬力、AC 230 V、8.2 A、最大 215 フィート。頭
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
559185 | CR9QMB | ¥472,038 |
水中ポンプ、公称流量 22 gpm、1 1/2 馬力、AC 230 V、9.9 A、最大 280 フィート。頭
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
559186 | CR9QLZ | ¥576,261 |
水中ポンプ、公称流量 5 gpm、1/2 馬力、AC 230 V、5 A、最大 315 フィート。頭
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
559187 | CR9QMV | ¥412,328 |
水中ポンプ、公称流量 22 gpm、1 1/2 馬力、AC 230 V、10.6 A、最大 280 フィート。頭
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
559169 | CR9QLY | ¥670,086 |
水中井戸ポンプ
デイトン 水中井戸ポンプは、ブレード上の大流量の入射水を加圧することにより、回転エネルギーを運動エネルギーに変換します。 さらに一定の水圧を維持するためにタンクに接続されており、深井戸または地表から数百フィートの深さに設置購入に進むより効果的です。 これらのポンプは、化学物質の再循環要件を満たすステンレス鋼構造を特徴とし、10、20、25、35、および 45 GPM の流量で利用可能です。 Raptor Supplies.
よくある質問
水中ポンプのストレーナーの機能は何ですか?
ストレーナは、液体から大きな不要な懸濁粒子を除去して、下流のポンプを潜在的な損傷から保護します。 クリーニングのために簡単に取り外すことができます。
ゴム製排出ベアリングの用途は何ですか?
Dayton 水中井戸ポンプには、シャフトを保護し、砂による磨耗を防ぐためのゴム製排出ベアリングが付属しています。
水中井戸ポンプはどのくらいの深さまで進むことができますか?
水中ポンプは、最大 400 フィートの深さから最適な容量で機能します。
詳細はこちら
- 手袋と手の保護具
- フードサービス食器バーとビュッフェ
- 水の安全性
- インデックス可能なインサート
- 騒音コントロール
- トーチとトーチキット
- ガスバルブ
- トルク乗数
- ヒートポンプ逆転バルブ
- ステッピングモータードライバー
- CJT KOOLCARB スタイル129、超硬チップ付きエクストラロングドリルビット、コーティングなし仕上げ
- BANJO FITTINGS ホースクランプ、ステンレス鋼
- LOVEJOY キー溝のないRRUタイプのハブ、インチボア
- COOPER B-LINE 角型スプライスワッシャー
- SPEARS VALVES 圧縮カップリングの修理
- SPEARS VALVES CPVCコンパクトボールバルブレギュラースタイル、ねじ山付きエンド、FKM
- ZURN ストレーナーを排水する
- SIEMENS ゾーンバルブアクチュエータ
- CONDOR 寒冷地用断熱手袋、高視認性オレンジ
- KOOL SEAL シーラーズ