入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ミキシングバルブ |
ボディ材質 | 真鍮 |
注ぐ速さ | 0.5〜23 gpm |
入口サイズ | 3 / 4 " |
入口温度(低温) | 40度から85度F |
入口温度(高温) | 120度から200度F |
インレットタイプ | FNPT |
マックス。 圧力 | 150のプサイ |
コンセントサイズ | 3 / 4 " |
コンセントタイプ | FNPT |
全体の高さ | 5.437 " |
全幅 | 4.875 " |
温度。 範囲 | 90度から160度F |
船の重量(kg) | 1.16 |
船高(cm) | 7.37 |
船の長さ(cm) | 16 |
船幅(cm) | 11.68 |
HSコード | 8481801050 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 全幅 | ボディ材質 | 注ぐ速さ | 温度。 範囲 | 入口サイズ | インレットタイプ | コンセントサイズ | コンセントタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/8 LFUSGB-M2 | 3.187 " | 低鉛真鍮 | 0.5〜2.5 gpm | 80度から120度F | 3 / 8 " | 圧縮 | 3 / 8 " | 圧縮 | ¥47,204 | ||
1/2 LFMMV-米国 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥41,460 | ||
3/4 LF 1170 PEX | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥48,717 | ||
1 LF1170M2-UT-プレス | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥76,674 | ||
1/2 LF1170M2-UT-プレス | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥67,640 | ||
3/4 LF1170M2-UT-プレス | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥71,691 | ||
1 LFMMVM1-UT-PRESS | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥82,460 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。