NTN UCP2シリーズ、マウントされたボールベアリング
形式 | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | ボルト穴サイズ | ボルトサイズ | 全幅 | 静的負荷容量 | ボア径 | 動的負荷容量 | 取付穴センター | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | UCP208-108D1 | 1 15 / 16 " | 1 / 2 " | - | 2.125 " | 4,000ポンド | 1.5 " | 6,550ポンド | 5-13 / 32」 | ¥24,165 | |
A | UCP202-010D1 | 5" | 3 / 8 " | - | 1.5 " | 1,500ポンド | 5 / 8 " | 2,890ポンド | 3.75 " | ¥15,612 | |
A | UCP201-008D1 | 5" | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 1.5 " | 1,500ポンド | 1 / 2 " | 2,890ポンド | 3.75 " | ¥14,481 | |
A | UCP204-012D1 | 5" | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 1.5 " | 1,500ポンド | 3 / 4 " | 2,890ポンド | 3.75 " | ¥12,121 | |
A | UCP205-014D1 | 5.5 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 1.5 " | 1,770ポンド | 7 / 8 " | 3,150ポンド | 4.125 " | ¥17,386 | |
A | UCP205-100D1 | 5.5 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 1.5 " | 1,770ポンド | 1" | 3,150ポンド | 4.125 " | ¥13,045 | |
A | UCP207-104D1 | 6 9 / 16 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 1.875 " | 3,440ポンド | 1.25 " | 5,750ポンド | 5" | ¥23,868 | |
A | UCP207-106D1 | 6 9 / 16 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 1.875 " | 3,440ポンド | 1.375 " | 5,750ポンド | 5" | ¥22,195 | |
A | UCP207-107D1 | 6 9 / 16 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 1.875 " | 3,440ポンド | 1.437 " | 5,750ポンド | 5" | ¥22,820 | |
A | UCP206-102D1 | 6.5 " | 1 / 2 " | - | 1.875 " | 2,540ポンド | 1.125 " | 4,400ポンド | 4.75 " | ¥19,127 | |
A | UCP206-104D1 | 6.5 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 1.875 " | 2,540ポンド | 1.25 " | 4,400ポンド | 4.75 " | ¥18,836 | |
A | UCP206-103D1 | 6.5 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 1.875 " | 2,540ポンド | 1.187 " | 4,400ポンド | 4.75 " | ¥15,155 | |
A | UCP209-111D1 | 7 15 / 32 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 2.125 " | 4,590ポンド | 1-11 / 16」 | 7,350ポンド | 5.75 " | ¥30,606 | |
A | UCP209-110D1 | 7 15 / 32 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 2.125 " | 4,590ポンド | 1.625 " | 7,350ポンド | 5.75 " | ¥32,442 | |
A | UCP209-112D1 | 7 15 / 32 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 2.125 " | 4,590ポンド | 1.75 " | 7,350ポンド | 5.75 " | ¥29,150 | |
A | UCP210-115D1 | 8.125 " | 5 / 8 " | - | 2.375 " | 5,220ポンド | 1-15 / 16」 | 7,900ポンド | 6.25 " | ¥33,876 | |
A | UCP211-203D1 | 8.625 " | 5 / 8 " | 5 / 8 " | 2.375 " | 6,570ポンド | 2.187 " | 9,750ポンド | 6-23 / 32」 | ¥38,847 | |
A | UCP211-200D1 | 8.625 " | 5 / 8 " | 5 / 8 " | 2.375 " | 6,570ポンド | 2" | 9,750ポンド | 6-23 / 32」 | ¥33,674 | |
A | UCP212-207D1 | 9.5 " | 5 / 8 " | 5 / 8 " | 2.75 " | 8,100ポンド | 2.437 " | 11,800ポンド | 7.25 " | ¥51,762 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- サービスジャック
- クーラントフィルターとカートリッジ
- フォールアレストポストダビットアームズ
- 雨量計
- フィルムおよびシールディスペンサー
- キーコントロールの識別
- 自動車曳航
- 電圧レギュレーション
- 作物の苗床と造園
- 機械
- MERIT Sand-O-Flex 350-RPリフィル:A / O80グリット
- GUARDAIR ポリウレタンホース
- GUARDAIR 静かな力のノズル
- GORLITZ 取り付けハンドル
- SPEARS VALVES CPVC True Lugバタフライバルブ、ギアオペレーター、SSラグ、EPDM
- SPEARS VALVES PVC Y-チェック バルブ、フランジ付きエンド、FKM
- NUPLA エクストリームパワードライブソフトフェースデッドブローハンマー
- TIMKEN 分割型円筒ころ軸受 ライトシリーズ フランジユニット
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E43サイズ MDBD ウォーム/ウォーム二減速減速機
- BROWNING スチール シングルスプロケット 分割テーパーブッシュ付き No.100 チェーン用 歯先硬化