入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | マウントされたボールベアリング |
ベアリング材質 | 鋼 |
ベアリングタイプ | 玉 |
ボルト穴サイズ | 5 / 8 " |
ボルトサイズ | 5 / 8 " |
ボア径 | 2.437 " |
色 | グリーン |
動的負荷容量 | 11,800ポンド |
終了 | 耐久性のあるペイント |
住宅資材 | 鋳鉄 |
インセット | ボールベアリング |
材料を挿入 | 52100クロム鋼 |
挿入タイプ | 玉 |
ロックタイプ | 止めねじ |
取付穴センター | 7.25 " |
シャフト中心への取り付け面 | 2.75 " |
ボルトの数 | 2 |
全体の高さ | 5.437 " |
全体の長さ(Overall Length) | 9.5 " |
全幅 | 2.75 " |
静的負荷容量 | 8,100ポンド |
温度。 範囲 | -20度から250度F |
船の重量(kg) | 4.72 |
船高(cm) | 25.65 |
船の長さ(cm) | 14.99 |
船幅(cm) | 8.13 |
HSコード | 8483204040 |
原産国 | JP |
モデル | 全体の長さ(Overall Length) | ボルト穴サイズ | ボルトサイズ | 全幅 | 静的負荷容量 | ボア径 | 動的負荷容量 | 取付穴センター | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCP201-008D1 | 5" | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 1.5 " | 1,500ポンド | 1 / 2 " | 2,890ポンド | 3.75 " | ¥14,481 | |
UCP202-010D1 | 5" | 3 / 8 " | - | 1.5 " | 1,500ポンド | 5 / 8 " | 2,890ポンド | 3.75 " | ¥15,612 | |
UCP204-012D1 | 5" | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 1.5 " | 1,500ポンド | 3 / 4 " | 2,890ポンド | 3.75 " | ¥12,121 | |
UCP205-014D1 | 5.5 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 1.5 " | 1,770ポンド | 7 / 8 " | 3,150ポンド | 4.125 " | ¥17,386 | |
UCP205-100D1 | 5.5 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 1.5 " | 1,770ポンド | 1" | 3,150ポンド | 4.125 " | ¥13,045 | |
UCP206-102D1 | 6.5 " | 1 / 2 " | - | 1.875 " | 2,540ポンド | 1.125 " | 4,400ポンド | 4.75 " | ¥19,127 | |
UCP206-103D1 | 6.5 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 1.875 " | 2,540ポンド | 1.187 " | 4,400ポンド | 4.75 " | ¥15,155 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。