定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

WATTS 3 / 4LF70Aミキシングバルブ鉛フリー真鍮150Psi | AB8QXW 26X131

WATTS 3/4 LF70A ミキシング バルブ 鉛フリー真鍮 150 Psi

在庫あり
アイテム: AB8QXW モデル: 3/4 LF70A相互参照:26X131

入手する 5月 20, 月曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥26,422 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemミキシングバルブ
ボディ材質鉛フリー真鍮
注ぐ速さ10psiで10gpm
入口サイズ3 / 4 "
インレットタイプ
マックス。 圧力150のプサイ
コンセントサイズ3 / 4 "
コンセントタイプ
全体の高さ4.125 "
全幅2.75 "
温度。 範囲120度から160度F

発送情報:

船の重量(kg) 0.36
船高(cm)10.92
船の長さ(cm)8.13
船幅(cm)4.32
HSコード8481809015
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル注ぐ速さ入口サイズコンセントサイズ全体の高さ全幅価格
WATTS 1 / 2LF70A-Fミキシングバルブ鉛フリー真ちゅう| AB8QYC 26X141 1/2 LF70A-F5.5psiで10gpm1 / 2 "1 / 2 "3 11 / 16 "2.031 "¥17,412

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

WATTS 3/4 LF70A ミキシング バルブ 鉛フリー真鍮 150 Psi
¥26,422 /単価