入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | サーモスタット混合バルブ |
ボディ材質 | 鉛フリー銅シリコン合金 |
注ぐ速さ | 4 gpm |
入口サイズ | 3 / 8 " |
入口温度(低温) | 40度から80度F |
入口温度(高温) | 120度から180度F |
インレットタイプ | 圧縮 |
マックス。 圧力 | 125のプサイ |
コンセントサイズ | 3 / 8 " |
コンセントタイプ | 圧縮 |
全体の高さ | 3.187 " |
全幅 | 3.187 " |
温度。 範囲 | 80度から120度F |
船の重量(kg) | 0.27 |
船高(cm) | 8.89 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 6.6 |
HSコード | 8481400000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。