POWERSミキシングバルブ、ブロンズ
形式 | モデル | 注ぐ速さ | 入口サイズ | インレットタイプ | コンセントサイズ | コンセントタイプ | 全体の高さ | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ES150-11 | 1〜8.7 gpm | 1 / 2 " | FNPT | 1 / 2 " | FNPT | 3.875 " | 7.75 " | ¥241,869 | |
A | ES150-10 | 1〜8.7 gpm | 1 / 2 " | NPT | 1 / 2 " | NPT | 3.875 " | 7.75 " | ¥233,191 | |
B | ETV200-13 | 3〜32.9 gpm | 3 / 4 " | NPT | 1" | NPT | 6.625 " | 11 11 / 16 " | ¥319,878 | |
B | ETV200-10 | 3〜32.9 gpm | 3 / 4 " | NPT | 1" | NPT | 6.625 " | 11 11 / 16 " | ¥339,405 | |
C | ETV400-10 | 3〜83.2 gpm | 1.25 " | NPT | 1.5 " | NPT | 8.5 " | 16 " | ¥514,226 | |
C | ETV400-15 | 3〜83.2 gpm | 1.25 " | NPT | 1.5 " | NPT | 8.5 " | 16 " | ¥538,468 | |
D | ETV500-17 | 3〜119.4 gpm | 2" | NPT | 2" | NPT | 10.625 " | 19.25 " | ¥792,905 | |
D | ETV500-10 | 3〜119.4 gpm | 2" | NPT | 2" | NPT | 10.625 " | 19.25 " | ¥661,803 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- インキュベーター
- インパクトビットセット
- ドアガード
- 安全監視リレー
- ソイルオーガーアクセサリー
- ランプ
- ストレインリリーフ
- 液面計と視力インジケーター
- ぼろきれとワイプ
- コンジットの取り付け
- AIR HANDLER 活性炭エアフィルター
- E JAMES & CO ラバーシート、汎用、70A
- GEORG FISCHER 赤いTシャツ
- DEWALT ハンマードリルビット
- BUSSMANN LMTシリーズ特殊ヒューズ
- DIXON R643ワットFrlミニチュアレギュレーター
- WOODHEAD 130112 シリーズ グローブ
- GORLITZ モーター
- WATTS LF777SシリーズブロンズYパターンストレーナー
- VERMONT GAGE プレーンリングゲージホルダー、インチ