入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | サーモスタット混合バルブ |
ボディフィニッシュ | ラフブロンズ |
ボディ材質 | 鉛フリー銅シリコン合金 |
容量 | 20Psiで125Gpm |
コールドインレット温度範囲 | 39〜85度F |
注ぐ速さ | 0.5〜20 gpm |
ホットインレット温度範囲 | 120〜180度F |
入口接続 | 圧着 |
入口サイズ | 1 / 2 " |
入口温度(低温) | 39〜85度F |
入口温度(高温) | 120〜180度F |
Lead | 現在ではない |
マックス。 流量 | 20Psiで125Gpm |
マックス。 温度 | 200度F |
最大 作動圧力 | 150のプサイ |
製造元シリーズ | LFMMV |
最小 流量 | 0.5 GPM |
最低温度差 | 5度F |
コンセント接続 | 圧着 |
コンセントサイズ | 1 / 2 " |
出口温度精度 | +/-7度F |
コンセントタイプ | 圧着 |
最大圧力差 | 25% |
静圧 | 30 psi |
温度調整範囲 | 80〜120度F |
温度計タイプ | いいえ |
船の重量(kg) | 0.9 |
プロダクト | モデル | コンセントサイズ | ボディ材質 | 容量 | 出口温度精度 | コンセントタイプ | 注ぐ速さ | 入口接続 | 入口サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFMMVM1-CPVC 1/2 | 1 / 2 " | 鉛フリー銅シリコン合金 | 13Psiで45Gpm | - | プッシュ | 0.5〜13 Gpm | - | - | ¥69,972 | ||
LFMMVM1-CPVC 3/4 | 3 / 4 " | 鉛フリー銅シリコン合金 | 13Psiで45Gpm | - | プッシュ | 0.5〜13 Gpm | - | - | ¥87,291 | ||
LFMMVM1-CPVC 1 | 1" | 鉛フリー銅シリコン合金 | 20Psiで125Gpm | - | ユニオンCPVC | 0.5〜20 gpm | - | - | ¥114,787 | ||
LFMMVM1-QC 1/2 | 1 / 2 " | 鉛フリー銅シリコン合金 | 13Psiで45Gpm | - | クイックコネクト | 0.5〜13 Gpm | - | - | ¥76,160 | ||
LFMMVM1-QC 3/4 | 3 / 4 " | 鉛フリー銅シリコン合金 | 13 GPM | - | クイックコネクト | 13 gpm | - | - | ¥93,615 | ||
LFMMVM1-QC1 | 1" | 鉛フリー銅シリコン合金 | 13 GPM | - | クイックコネクト | 13 gpm | - | - | ¥120,836 | ||
LFMMVM1-PEX-Z4 1/2 | 1 / 2 " | 鉛フリー銅シリコン合金 | 13Psiで45Gpm | - | 圧着 | 0.5〜13 Gpm | - | - | ¥67,911 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。