LEONARD VALVE LV-985-SW-LF-RF ミキシングバルブ 鉛フリー青銅 139 gpm
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
アイテム価格 | ミキシングバルブ |
ボディ材質 | ブロンズ |
コンプライアンス | 鉛フリー |
注ぐ速さ | 139 gpm |
入口サイズ | 2" |
入口温度(低温) | 40度から85度F |
入口温度(高温) | 120度から200度F |
インレットタイプ | 汗 |
マックス。 圧力 | 125のプサイ |
コンセントサイズ | 2" |
コンセントタイプ | 汗 |
全体の高さ | 8" |
全幅 | 9.375 " |
温度。 範囲 | 90度から135度F |
船の重量(kg) | 17.34 |
船高(cm) | 27.94 |
船の長さ(cm) | 48.26 |
船幅(cm) | 43.18 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 全幅 | 注ぐ速さ | 入口サイズ | 温度。 範囲 | インレットタイプ | アイテム価格 | コンセントサイズ | コンセントタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LV-984-LF-RF | 8" | 97 gpm | 1.25 " | 90度から135度F | NPT | ミキシングバルブ | 1.5 " | NPT | ¥364,174 | ||
TM-26-LF-RF | 7" | 15 GPM | 3 / 4 " | 60度から200度F | 汗 | 替刃 | 3 / 4 " | 汗 | ¥218,726 | ||
TM-420B-LF-DT-RF | 10 " | 30 gpm | 3 / 4 " | 60度から200度F | NPT | ミキシングバルブ | 1" | NPT | ¥505,801 | ||
XL-32-LF-RF | 6" | 22 gpm | 3 / 4 " | 90度から140度F | NPT | ミキシングバルブ | 3 / 4 " | NPT | ¥427,333 | ||
XL-82-LF-RF | 6" | 39 gpm | 1" | 90度から140度F | NPT | ミキシングバルブ | 1.25 " | NPT | ¥598,682 | ||
XL-150-LF-RF | 8" | 86 gpm | 1.25 " | 90度から135度F | NPT | ミキシングバルブ | 1.5 " | NPT | ¥635,738 | ||
XL-200-SW-LF | 9.375 " | 135 gpm | 2" | 90度から135度F | 汗 | ミキシングバルブ | 2" | 汗 | ¥774,868 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。