EDWARDS SIGNALING 回転ビーコン
形式 | モデル | 色 | 定格電流 | 高さ | ランプの種類 | 光出力 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 52R-R5 | - | - | 8-1 / 2」 | - | - | 240/50 Hzで60 VAC | - | 見積依頼
|
A | 53R-G1 | - | 1A | 8-1 / 2」 | 25W白熱灯 | 402ルーメン | 24 VDC | - | 見積依頼
|
B | 53C-G1 | - | 1A | 8-1 / 2」 | - | - | 24 VDC | - | 見積依頼
|
C | 53DG-GW | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
A | 53R-E1 | - | 1.8A | 8-1 / 2」 | 25W白熱灯 | 402ルーメン | 12 VDC | - | 見積依頼
|
B | 53DC-GW | - | 1A | 8-1 / 2」 | - | - | 24から28 VDCへ | - | 見積依頼
|
B | 53C-E1 | - | 1.8A | 8-1 / 2」 | 25W白熱灯 | 402ルーメン | 12 VDC | - | 見積依頼
|
B | 52M-R5 | - | 0.1A | 8-1 / 2」 | - | - | 240/50 Hzで60 VAC | - | 見積依頼
|
B | 52C-R5 | - | 0.1A | 8-1 / 2」 | - | - | 240/50 Hzで60 VAC | - | 見積依頼
|
B | 52M-G5-20WH | - | - | 8-1 / 2」 | 20Wハロゲン | - | 24 VAC 50 / 60 Hz | - | 見積依頼
|
B | 52M-N5-40WH | - | 0.35A | 8-1 / 2」 | 40Wハロゲン | 265ルーメン | 120/50 Hzで60 VAC | - | 見積依頼
|
A | 52R-G5-20WH | - | 0.8A | 8-1 / 2」 | 20Wハロゲン | 226ルーメン | 24/50 Hzで60 VAC | - | 見積依頼
|
B | 52C-G5-20WH | - | - | 8-1 / 2」 | 20Wハロゲン | - | 24 VAC 50 / 60 Hz | - | 見積依頼
|
A | 53DR-GW | - | 1A | 8-1 / 2」 | - | - | 24から28 VDCへ | - | 見積依頼
|
D | 53A-G1 | アンバー | 1A | 8-1 / 2」 | 25W白熱灯 | 402ルーメン | 24 VDC | - | 見積依頼
|
D | 52A-R5 | アンバー | 0.1A | 8-1 / 2」 | 25W白熱灯 | 232ルーメン | 240/50 Hzで60 VAC | - | 見積依頼
|
D | 52A-G5-20WH | アンバー | 0.8A | 8-1 / 2」 | 20Wハロゲン | 226ルーメン | 24/50 Hzで60 VAC | - | 見積依頼
|
D | 53A-E1 | アンバー | 1.8A | 8-1 / 2」 | 25W白熱灯 | 402ルーメン | 12 VDC | - | 見積依頼
|
D | 52A-N5-40WH | アンバー | - | 8.5 " | 40Wハロゲン | 265ルーメン | - | ¥87,337 | |
E | 53B-G1 | 青 | 1A | 8-1 / 2」 | - | - | 24 VDC | - | 見積依頼
|
E | 52B-R5 | 青 | 0.1A | 8-1 / 2」 | - | - | 240/50 Hzで60 VAC | - | 見積依頼
|
E | 52B-G5-20WH | 青 | 0.8A | 8-1 / 2」 | 20Wハロゲン | 226ルーメン | 24/50 Hzで60 VAC | - | 見積依頼
|
E | 53B-E1 | 青 | 1.8A | 8-1 / 2」 | 25W白熱灯 | 402ルーメン | 12 VDC | - | 見積依頼
|
E | 52B-N5-40WH | 青 | - | 8.5 " | 40Wハロゲン | 265ルーメン | - | ¥77,902 | |
B | 52C-N5-40WH | クリア | - | 8.5 " | 40Wハロゲン | 265ルーメン | - | ¥70,271 | |
C | 52G-G5-20WH | グリーン | - | 8-1 / 2」 | 20Wハロゲン | - | 24 VAC 50 / 60 Hz | - | 見積依頼
|
C | 52G-R5 | グリーン | 0.1A | 8-1 / 2」 | - | - | 240/50 Hzで60 VAC | - | 見積依頼
|
C | 53G-E1 | グリーン | 1.8A | 8-1 / 2」 | - | - | 12 VDC | - | 見積依頼
|
C | 52G-N5-40WH | グリーン | - | 8.5 " | 40Wハロゲン | 265ルーメン | - | ¥76,219 | |
C | 53G-G1 | グリーン | 1A | 8-1 / 2」 | 25W白熱灯 | 402ルーメン | 24 VDC | - | 見積依頼
|
A | 52R-N5-40WH | レッド | - | 8.5 " | 40Wハロゲン | 265ルーメン | - | ¥82,231 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 包装テープ機
- 土壌コアサンプリングアクセサリー
- 鋳鉄棒ストック
- 溶接ポジショナー
- ステンレス鋼ホースアセンブリ
- ポンプモーター
- こぼれ防止用品
- コンクリートの混合と準備
- アクセスバリアと群集管理
- 緊急照明
- ADAM EQUIPMENT バランスダストカバー
- IDEAL SPSTトグルスイッチ
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 商用グレードの絶縁アース付きレセプタクル、2 極
- MILWAUKEE VALVE 低鉛真ちゅうインラインボールバルブ、FNPT x FNPT
- WESTWARD ハイススパイラルポイントタップ TiN仕上げ
- ROCKWOOD プルプレート
- BURNDY SNシリーズバットスプライス
- Cementex USA 電気技師ツール キット
- HUMBOLDT エコノキャップ キャッピングリング
- ALLEGRO SAFETY 付属のエアシールド/ヘルメット、デラックス