EDWARDS SIGNALING 53DR-GW回転灯、赤、24 28VDC、1/2インチコンジット
アイテム: CF4NLD
型式:53DR-GW
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | 回転ビーコン |
コンジットサイズ | 1 / 2 " |
定格電流 | 1A |
直径 | 6" |
XNUMX分あたりのフラッシュレート | 75 RPM |
高さ | 8-1 / 2」 |
光源 | 回転 |
電圧 | 24から28 VDCへ |
プロダクト | モデル | 色 | 定格電流 | 高さ | ランプの種類 | 光出力 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52R-N5-40WH | レッド | - | 8.5 " | 40Wハロゲン | 265ルーメン | - | ¥82,231 | ||
52A-N5-40WH | アンバー | - | 8.5 " | 40Wハロゲン | 265ルーメン | - | ¥87,337 | ||
52B-N5-40WH | 青 | - | 8.5 " | 40Wハロゲン | 265ルーメン | - | ¥77,902 | ||
52G-N5-40WH | グリーン | - | 8.5 " | 40Wハロゲン | 265ルーメン | - | ¥76,219 | ||
52C-N5-40WH | クリア | - | 8.5 " | 40Wハロゲン | 265ルーメン | - | ¥70,271 | ||
52A-G5-20WH | アンバー | 0.8A | 8-1 / 2」 | 20Wハロゲン | 226ルーメン | 24/50 Hzで60 VAC | - | 見積依頼
| |
52A-R5 | アンバー | 0.1A | 8-1 / 2」 | 25W白熱灯 | 232ルーメン | 240/50 Hzで60 VAC | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。