定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

EDWARDS SIGNALING 52C-N5-40WH回転灯、クリア、120V、0.35A定格

在庫あり
アイテム:AA7PVE モデル:52C-N5-40WH相互参照:16G531

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥70,271 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item回転ビーコン
クリア
現在の描画AC0.35A
直径6"
XNUMX分あたりの点滅数75
高さ8.5 "
住宅資材鋳鋼
ランプ寿命25,000時間
ランプの種類40Wハロゲン
レンズ設計ドーム
水晶体物質ポリカーボネート
光出力265ルーメン
取り付け1/2 "NPTパイプ
電源120 VAC
評価全天候

発送情報:

船の重量(kg) 3.04
船高(cm)20.32
船の長さ(cm)17.15
船幅(cm)17.15
HSコード8531800050
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル定格電流高さランプの種類光出力電圧価格
EDWARDS SIGNALING 52R-N5-40WH 回転ビーコン、レッド、120V、直径 6 インチ| AA7PVA 16G527 52R-N5-40WHレッド-8.5 "40Wハロゲン265ルーメン-¥82,231
EDWARDS SIGNALING 52A-N5-40WH 回転ビーコン、アンバー、120V、直径 6 インチ| AA7PVB 16G528 52A-N5-40WHアンバー-8.5 "40Wハロゲン265ルーメン-¥87,337
EDWARDS SIGNALING 52B-N5-40WH 回転ビーコン、ブルー、120V、6 x 2 x 8 1/2 インチ サイズ | AA7PVC 16G529 52B-N5-40WH-8.5 "40Wハロゲン265ルーメン-¥77,902
EDWARDS SIGNALING 52G-N5-40WH 回転ビーコン、グリーン、120V、0.35A 定格 | AA7PVD 16G530 52G-N5-40WHグリーン-8.5 "40Wハロゲン265ルーメン-¥76,219
EDWARDS SIGNALING 52A-G5-20WH 回転ビーコン、アンバー、24V、0.8A 定格 | CF4NJX 52A-G5-20WHアンバー0.8A8-1 / 2」20Wハロゲン226ルーメン24/50 Hzで60 VAC-
見積依頼
EDWARDS SIGNALING 52A-R5 回転ビーコン、アンバー、240VAC、0.1A 定格 | CF4NJY 52A-R5アンバー0.1A8-1 / 2」25W白熱灯232ルーメン240/50 Hzで60 VAC-
見積依頼
EDWARDS SIGNALING 52B-G5-20WH 回転ビーコン、ブルー、24V、0.8A 定格 | CF4NJZ 52B-G5-20WH0.8A8-1 / 2」20Wハロゲン226ルーメン24/50 Hzで60 VAC-
見積依頼

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

EDWARDS SIGNALING 52C-N5-40WH回転灯、クリア、120V、0.35A定格
¥70,271 /単価