定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

WATTS LFMMVM1-PEX 1 サーモスタット混合バルブ、流量 0.5 ~ 20 Gpm | BR6ERD 0559120

WATTS LFMMVM1-PEX 1 サーモスタット混合バルブ、流量 0.5 ~ 20 Gpm

在庫あり
アイテム: BR6ERD モデル: LFMMVM1-PEX 1相互参照:0559120

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥114,787 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格サーモスタット混合バルブ
ボディフィニッシュラフブロンズ
ボディ材質鉛フリー銅シリコン合金
容量20Psiで125Gpm
コールドインレット温度範囲39〜85度F
注ぐ速さ0.5〜20 gpm
ホットインレット温度範囲120〜180度F
入口接続圧着
入口サイズ1"
入口温度(低温)39〜85度F
入口温度(高温)120〜180度F
Lead現在ではない
マックス。 流量20 GPM
マックス。 温度200度F
最大 作動圧力150のプサイ
製造元シリーズLFMMV
最小 流量0.5 GPM
最低温度差5度F
コンセント接続圧着
コンセントサイズ1"
出口温度精度+/-3度F
コンセントタイプ圧着
最大圧力差25%
圧力降下10 psi
静圧30 psi
温度調整範囲80〜120度F
温度計タイプいいえ

発送情報:

船の重量(kg) 1.54

商品の詳細:

サーモスタット混合バルブ、0.5〜20Gpmの流量

製品バリエーション

プロダクトモデルコンセントサイズボディ材質容量出口温度精度コンセントタイプ注ぐ速さ入口接続入口サイズ価格
WATTS LFMMVM1-CPVC 1/2 サーモスタット混合バルブ、流量 0.5 ~ 13 Gpm | BQ2BVZ 0559161 LFMMVM1-CPVC 1/21 / 2 "鉛フリー銅シリコン合金13Psiで45Gpm-プッシュ0.5〜13 Gpm--¥69,972
WATTS LFMMVM1-CPVC 3/4 サーモスタット混合バルブ、流量 0.5 ~ 13 Gpm | BQ2BWD 0559162 LFMMVM1-CPVC 3/43 / 4 "鉛フリー銅シリコン合金13Psiで45Gpm-プッシュ0.5〜13 Gpm--¥87,291
WATTS LFMMVM1-CPVC 1 サーモスタット混合バルブ、流量 0.5 ~ 20 Gpm | BQ2BWE 0559163 LFMMVM1-CPVC 11"鉛フリー銅シリコン合金20Psiで125Gpm-ユニオンCPVC0.5〜20 gpm--¥114,787
WATTS LFMMVM1-QC 1/2 サーモスタット混合バルブ、流量 0.5 ~ 13 Gpm | BQ2BWF 0559164 LFMMVM1-QC 1/21 / 2 "鉛フリー銅シリコン合金13Psiで45Gpm-クイックコネクト0.5〜13 Gpm--¥76,160
WATTS LFMMVM1-QC 3/4 サーモスタット混合バルブ、流量 13 Gpm | BQ2BWG 0559165 LFMMVM1-QC 3/43 / 4 "鉛フリー銅シリコン合金13 GPM-クイックコネクト13 gpm--¥93,615
WATTS LFMMVM1-QC 1 サーモスタット混合バルブ、流量 13 Gpm | BQ2BWJ 0559166 LFMMVM1-QC11"鉛フリー銅シリコン合金13 GPM-クイックコネクト13 gpm--¥120,836
WATTS LFMMVM1-PEX-Z4 1/2 サーモスタット混合バルブ、流量 0.5 ~ 13 Gpm | BQ2BWN 0559175 LFMMVM1-PEX-Z4 1/21 / 2 "鉛フリー銅シリコン合金13Psiで45Gpm-圧着0.5〜13 Gpm--¥67,911

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

WATTS LFMMVM1-PEX 1 サーモスタット混合バルブ、流量 0.5 ~ 20 Gpm
¥114,787 /単価