メカニカルコネクタ
形式 | モデル | 高さ | 絶縁タイプ | 最小電圧 | ポート数 | 全体の長さ(Overall Length) | 幅(Width) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | BIBD3503 | 見積依頼 | ||||||
A | BIBD3504 | 見積依頼 | ||||||
A | BIBD60012 | 見積依頼 | ||||||
A | BIBD3506 | 見積依頼 | ||||||
A | BIBD3508 | 見積依頼 | ||||||
A | BIBD6008 | 見積依頼 | ||||||
A | BIBD2505 | 見積依頼 | ||||||
A | BIBD6005 | 見積依頼 | ||||||
A | BIBD6004 | 見積依頼 | ||||||
A | BIBD7503 | 見積依頼 | ||||||
A | BIBD75010 | 見積依頼 | ||||||
A | BIBD60010 | 見積依頼 | ||||||
A | BIBD7502 | 見積依頼 | ||||||
A | BIBD2508 | 見積依頼 | ||||||
A | BIBD3502 | 見積依頼 | ||||||
A | BIBD6002 | 見積依頼 | ||||||
A | BIBD6006 | 見積依頼 | ||||||
A | BIBD6003 | 見積依頼 | ||||||
A | BIBD3505 | 見積依頼 | ||||||
A | BIBD7504 | 見積依頼 | ||||||
A | BIBD7508 | 見積依頼 | ||||||
A | BIBD7506 | 見積依頼 | ||||||
A | BIBD2506 | 見積依頼 | ||||||
A | BIBD2 / 05 | 見積依頼 | ||||||
A | BIBD42 | 見積依頼 |
Duriumシリーズアースクランプ
BURNDY Durium シリーズ アース クランプは、電気接地用途に使用され、敏感な機器や人員から電流をそらすことで安全性を高めます。 これらは、接地導体とパイプ、棒、フェンスなどの構造物との間に信頼性の高い接続を確立するために、電気通信、建設、公共事業分野で使用されます。 これらのアース クランプを使用購入に進む、3 連 / 8 インチ六角 / ボルト / スタッド サイズ構成が可能になり、安全かつ簡単に設置できます。 これらは、8 ~ 4 AWG の範囲のサイズの主導体/一次導体に対応するように設計されています。 これらの接地クランプは 1 つまたは 2 つの接地導体を受け入れる能力を備えているため、設置時に追加のコネクタの必要性が減ります。 優れた低インピーダンスを実現し、安定した接続を維持し、信号干渉を最小限に抑え、接地システムの全体的な効果を高めます。
BURNDY Durium シリーズ アース クランプは、電気接地用途に使用され、敏感な機器や人員から電流をそらすことで安全性を高めます。 これらは、接地導体とパイプ、棒、フェンスなどの構造物との間に信頼性の高い接続を確立するために、電気通信、建設、公共事業分野で使用されます。 これらのアース クランプを使用購入に進む、3 連 / 8 インチ六角 / ボルト / スタッド サイズ構成が可能になり、安全かつ簡単に設置できます。 これらは、8 ~ 4 AWG の範囲のサイズの主導体/一次導体に対応するように設計されています。 これらの接地クランプは 1 つまたは 2 つの接地導体を受け入れる能力を備えているため、設置時に追加のコネクタの必要性が減ります。 優れた低インピーダンスを実現し、安定した接続を維持し、信号干渉を最小限に抑え、接地システムの全体的な効果を高めます。
接地コネクタ
Burndy アース コネクタは、アースおよびボンディング システムの太いバーに銅線を接続するために設計されています。 これらは低抵抗接続用の高導電性銅で作られており、地絡電流や雷過渡現象に耐えるように直接埋め込まれています。 Burndy アース コネクタには、ワイヤ/ケーブルを所定の位置に保持するためのバレル ナットが装備されています。 これらのコネクタは安全な操作のために UL 規格に準拠しており、10 AWG ~ 500 kcmil の範囲の導体サイズに対応しています。
Burndy アース コネクタは、アースおよびボンディング システムの太いバーに銅線を接続するために設計されています。 これらは低抵抗接続用の高導電性銅で作られており、地絡電流や雷過渡現象に耐えるように直接埋め込まれています。 Burndy アース コネクタには、ワイヤ/ケーブルを所定の位置に保持するためのバレル ナットが装備されています。 これらのコネクタは安全な操作のために UL 規格に準拠しており、10 AWG ~ 500 kcmil の範囲の導体サイズに対応しています。
形式 | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | ボディ材質 | ボルトサイズ | 幅(Width) | 導体サイズ | 高さ | 長さ | 最大導体サイズ | 価格 | パッケージ。 数量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | GK6426 | - | 1 | 見積依頼 | ||||||||
A | GK644C | - | 1 | 見積依頼 | ||||||||
B | KCKF25 | - | 1 | 見積依頼 | ||||||||
B | KCKF28 | - | 1 | 見積依頼 | ||||||||
C | CZ11 | ¥4,054 | 5 | |||||||||
D | GL2626 | ¥28,591 | 1 | |||||||||
E | GCM26 | ¥16,379 | 1 | |||||||||
F | GL2929 | - | 1 | 見積依頼 | ||||||||
G | GSTUD38HY | - | 1 | 見積依頼 | ||||||||
A | GK1829 | - | 1 | 見積依頼 | ||||||||
H | GA25H26 | - | 1 | 見積依頼 | ||||||||
A | GK1429 | - | 1 | 見積依頼 | ||||||||
A | GK6429 | - | 1 | 見積依頼 | ||||||||
I | GCB63T13G1 | - | 1 | 見積依頼 | ||||||||
J | GCL30 | ¥15,325 | 1 | |||||||||
K | GQ291 | - | 1 | 見積依頼 | ||||||||
A | GK1426 | - | 1 | 見積依頼 | ||||||||
B | KCKF23 | - | 1 | 見積依頼 | ||||||||
L | GC4C4C | - | 1 | 見積依頼 | ||||||||
M | GCM29 | - | 1 | 見積依頼 | ||||||||
N | GZ2612 | - | 1 | 見積依頼 | ||||||||
N | GZ4C38 | - | 1 | 見積依頼 | ||||||||
O | GXP1828RF | - | 1 | 見積依頼 |
Wejtapシリーズあぶみ
水道管接地クランプ
Burndy 水道管接地クランプ / 水道管クランプは、バー、ストラップ、ケーブル、ロッド、チューブに機械的な接地接続を提供します。 アルミニウム/銅合金/固体鋳造青銅構造を特徴とし、高い延性、耐紫外線性、優れた電気伝導性と熱伝導性を実現します。 これらのクランプは、ダリウム U ボルト、ナット、ロック ワッシャーと統合されており、アース ロッドおよびスイッチ ハンドル用の編組に適しており、2.25 ~ 8.5 インチの範囲の長さが用意されています。
Raptor Supplies また、提供しています ケーブル トレイ アース クランプ 取り付け時の回転を防ぐリブ付きネック付き。
Burndy 水道管接地クランプ / 水道管クランプは、バー、ストラップ、ケーブル、ロッド、チューブに機械的な接地接続を提供します。 アルミニウム/銅合金/固体鋳造青銅構造を特徴とし、高い延性、耐紫外線性、優れた電気伝導性と熱伝導性を実現します。 これらのクランプは、ダリウム U ボルト、ナット、ロック ワッシャーと統合されており、アース ロッドおよびスイッチ ハンドル用の編組に適しており、2.25 ~ 8.5 インチの範囲の長さが用意されています。
Raptor Supplies また、提供しています ケーブル トレイ アース クランプ 取り付け時の回転を防ぐリブ付きネック付き。
形式 | モデル | 幅(Width) | ボディ材質 | 導体サイズ | 長さ | 最大導体サイズ | 最小導体サイズ | マウント | ロッド径 | 価格 | パッケージ。 数量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C6 | ¥1,967 | 1 | |||||||||
B | C5 | ¥5,520 | 5 | |||||||||
C | C11K16D | ¥2,271 | 1 | |||||||||
D | C11CSH1 | ¥3,825 | 1 | |||||||||
E | C11CSH2 | ¥8,011 | 1 | |||||||||
B | C11B | ¥8,236 | 5 | |||||||||
B | C11N | ¥6,530 | 5 | |||||||||
B | C11D | ¥11,124 | 5 | |||||||||
F | 61 | ¥2,403 | 1 | |||||||||
G | C11LH1 | ¥5,537 | 1 | |||||||||
H | 22 | ¥4,154 | 1 | |||||||||
I | C22D | ¥8,075 | 1 | |||||||||
J | C11LH2 | ¥7,979 | 1 | |||||||||
K | C11HD4/0DB | ¥8,546 | 1 | |||||||||
L | C11LH3 | ¥10,937 | 1 | |||||||||
M | C22HD4/0DB | ¥13,814 | 1 | |||||||||
N | GG161 | ¥42,557 | 1 | |||||||||
N | GG171 | ¥48,713 | 1 | |||||||||
N | GG181 | ¥51,935 | 1 | |||||||||
O | GC22A | ¥16,925 | 1 | |||||||||
B | C4 | ¥12,089 | 1 | |||||||||
B | C8 | ¥17,195 | 1 |
クリンピットシリーズHタップ
BURNDY クリンピット シリーズ H タップは、安全な電気接続を行うために設計された銅製圧縮コネクタです。 錫メッキが施されており、幅広いワイヤサイズに対応できます。 幹線は、B、C、Iなどの各種クラスやDLO(ディーゼル機関車ケーブル)など、2AWGから250kcmilまでのサイズに対応します。 タップ ワイヤの場合、タップ 14 のクラス K に加えて、B、C、G、H、I、DLO などのさまざまなクラス オプションで、8 AWG から 1 AWG までのサイズに対応できます。これらのコネクタは、独立したタップ溝を備えています。柔軟な設計と設置。 対応する取り付けダイに合わせて色分けされており、検査用にエンボス加工されたダイインデックスマークが付いています。 これらのコネクタには、取り付け時に役立つサードハンド ツールが付属しています。
BURNDY クリンピット シリーズ H タップは、安全な電気接続を行うために設計された銅製圧縮コネクタです。 錫メッキが施されており、幅広いワイヤサイズに対応できます。 幹線は、B、C、Iなどの各種クラスやDLO(ディーゼル機関車ケーブル)など、2AWGから250kcmilまでのサイズに対応します。 タップ ワイヤの場合、タップ 14 のクラス K に加えて、B、C、G、H、I、DLO などのさまざまなクラス オプションで、8 AWG から 1 AWG までのサイズに対応できます。これらのコネクタは、独立したタップ溝を備えています。柔軟な設計と設置。 対応する取り付けダイに合わせて色分けされており、検査用にエンボス加工されたダイインデックスマークが付いています。 これらのコネクタには、取り付け時に役立つサードハンド ツールが付属しています。
形式 | モデル | カラーコード | 高さ | 最大電圧 | 全体の長さ(Overall Length) | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | YSH2929 | - | 見積依頼 | |||||
A | YSH3429 | - | 見積依頼 | |||||
A | YSH3434 | - | 見積依頼 | |||||
A | YSH3939 | - | 見積依頼 | |||||
B | YH3434WCC | - | 見積依頼 | |||||
C | YH2C2CWC | - | 見積依頼 | |||||
B | YH2C2CWCC | - | 見積依頼 | |||||
D | YH3429 | - | 見積依頼 | |||||
C | YH3429WC | - | 見積依頼 | |||||
C | YH3434WC | - | 見積依頼 | |||||
B | YH3429WCC | - | 見積依頼 | |||||
B | YH8C8CWCC | - | 見積依頼 | |||||
B | YH6C6CWCC | - | 見積依頼 | |||||
C | YH6C6CWC | - | 見積依頼 | |||||
C | YH292CWC | - | 見積依頼 | |||||
B | YH292CWCC | ¥19,265 | 見積依頼 | |||||
D | YH2929 | - | 見積依頼 | |||||
C | YH2929WC | - | 見積依頼 | |||||
B | YH2929WCC | - | 見積依頼 | |||||
D | YH298C | - | 見積依頼 | |||||
D | YH292C | - | 見積依頼 | |||||
B | YH298CWCC | - | 見積依頼 | |||||
B | YH4444WCC | - | 見積依頼 | |||||
C | YH4444WC | - | 見積依頼 | |||||
B | YH3931WCC | - | 見積依頼 |
Duriumシリーズの接地コネクタ
BIBSシリーズマルチタップコネクタ
形式 | モデル | 高さ | 絶縁タイプ | 最小電圧 | ポート数 | 動作電圧 | 全体の長さ(Overall Length) | 幅(Width) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | BIBS6003 | 見積依頼 | |||||||
B | BIBS6004 | 見積依頼 | |||||||
B | BIBS2504 | 見積依頼 | |||||||
A | BIBS6008 | 見積依頼 | |||||||
C | BIBS3505DB | 見積依頼 | |||||||
C | BIBS3503DB | 見積依頼 | |||||||
D | BIBS3502DB | 見積依頼 | |||||||
B | BIBS3506 | 見積依頼 | |||||||
C | BIBS3504DB | 見積依頼 | |||||||
A | BIBS6006 | 見積依頼 | |||||||
C | BIBS5004DB | 見積依頼 | |||||||
E | BIBS3506DB | 見積依頼 | |||||||
B | BIBS3504 | 見積依頼 | |||||||
B | BIBS60010 | 見積依頼 | |||||||
C | BIBS5003DB | 見積依頼 | |||||||
A | BIBS2506 | 見積依頼 | |||||||
A | BIBS3503 | 見積依頼 | |||||||
B | BIBS6005 | 見積依頼 | |||||||
B | BIBS45 | 見積依頼 | |||||||
B | BIBS46 | 見積依頼 | |||||||
A | BIBS2 / 06 | 見積依頼 | |||||||
B | BIBS2 / 04 | 見積依頼 |
130039シリーズターミネーター
形式 | モデル | |
---|---|---|
A | 1300390374 | 見積依頼 |
B | 1300390372 | 見積依頼 |
A | 1300390383 | 見積依頼 |
A | 1300390373 | 見積依頼 |
A | 1300390384 | 見積依頼 |
XNUMX つの導体ラグ
BITシリーズマルチタップコネクタ
GBMシリーズアースコネクタ
詳細はこちら
- レンチ
- フードサービス食器バーとビュッフェ
- パワーシアーズ
- ストレーナー
- コンクリートとアスファルト
- Cクランプ
- ゴミ箱トップ
- デュアルホイールキャスター
- 接着アンカー
- SPEEDAIRE Dハンドルエアインパクトレンチ、220〜1450ft-lbトルク
- VULCAN ボトムアウトレットイマージョンヒーター
- SPEEDAIRE 1/2 "250psi結合アセンブリ多目的エアホース
- DAYTON ドライブパッケージ付きベルトドライブブロワー、組み立てられていない
- CUSH-A-NATOR 標準のクッション付きクランプ
- WARING COMMERCIAL ブレンダージャー
- NOTRAX グリップウォーカー ウェットエリアマット
- MARTIN SPROCKET トリプレックスストックボアB形メートルローラチェーンスプロケット 12B-3 チェーン番号
- CHICAGO FAUCETS デュアルリストブレードハンドル XNUMX 穴広く普及しているデッキマウント多目的蛇口
- WARREN-RUPP 油圧機器部品