入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | マルチタップコネクタ |
ボディ材質 | プラスチゾルで覆われたアルミニウムボディ |
コネクタ タイプ | 両面エントリー、Z |
ヘッドスタイル | 16進法 |
断熱材 | プラスチゾル |
長さ | 1.56 " |
最大導体サイズ | 2 / 0 AWG |
最小導体サイズ | 14 AWG |
ねじ材 | アルミニウム |
スタッドサイズ | 11 / 16 " |
タイプ | 2ポート、両面エントリー、Z |
幅(Width) | 1.52 " |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 3.81 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8535908040 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ねじ材 | コネクタ タイプ | 絶縁タイプ | スタッドサイズ | タイプ | 幅(Width) | 長さ | 最大導体サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビット4 | 錫メッキ鋼 | 片面エントリー、L | - | 1 / 8 " | 2ポート、片面エントリ、L | 1.16 " | 1.25 " | 4 AWG | ¥5,108 | ||
ビット600 | アルミニウム | 片面エントリー、L | - | 1 / 8 " | 2ポート、片面エントリ、L | 2.72 " | 2.75 " | 600キロミル | ¥21,228 | ||
ビット350 | アルミニウム | 片面エントリー、L | - | 1 / 8 " | 2ポート、片面エントリ、L | 2.32 " | 2.5 " | 350キロミル | ¥14,594 | ||
ビト750 | - | - | - | - | - | 4.5 " | - | - | - | 見積依頼
| |
ビト4 | - | - | - | - | - | 2.46 " | - | - | - | 見積依頼
| |
ビット750 | - | - | - | - | - | 36.5 " | - | - | - | 見積依頼
| |
ビト350 | - | - | - | - | - | 4.15 " | - | - | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。