BURNDY BITO350 マルチ タップ コネクタ、8 AWG 導体サイズ、アルミニウム/銅
アイテム: CF4BNJ
モデル:BITO350
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | マルチタップコネクタ |
ポート数 | 2 |
全体の長さ(Overall Length) | 2.22 " |
幅(Width) | 4.15 " |
プロダクト | モデル | ねじ材 | コネクタ タイプ | 絶縁タイプ | スタッドサイズ | タイプ | 幅(Width) | 長さ | 最大導体サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビット4 | 錫メッキ鋼 | 片面エントリー、L | - | 1 / 8 " | 2ポート、片面エントリ、L | 1.16 " | 1.25 " | 4 AWG | ¥5,108 | ||
ビット600 | アルミニウム | 片面エントリー、L | - | 1 / 8 " | 2ポート、片面エントリ、L | 2.72 " | 2.75 " | 600キロミル | ¥21,228 | ||
BITO2 / 0 | アルミニウム | 両面エントリー、Z | - | 11 / 16 " | 2ポート、両面エントリー、Z | 1.52 " | 1.56 " | 2 / 0 AWG | ¥7,106 | ||
ビット350 | アルミニウム | 片面エントリー、L | - | 1 / 8 " | 2ポート、片面エントリ、L | 2.32 " | 2.5 " | 350キロミル | ¥14,594 | ||
ビト750 | - | - | - | - | - | 4.5 " | - | - | - | 見積依頼
| |
ビト4 | - | - | - | - | - | 2.46 " | - | - | - | 見積依頼
| |
ビット750 | - | - | - | - | - | 36.5 " | - | - | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。