入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | XNUMXつの導体ラグ |
ボディ材質 | アルミニウム合金 |
コネクタ タイプ | 7月 |
長さ | 4.69 " |
材料 | 錫メッキアルミニウム |
最大導体サイズ | 600キロミル |
最小導体サイズ | 2 AWG |
スタッドサイズ | 1 / 2 " |
タイプ | 商用ダイビング機材 |
UPC | 781810601204 |
幅(Width) | 3.63 " |
船の重量(kg) | 0.47 |
船高(cm) | 4.32 |
船の長さ(cm) | 11.94 |
船幅(cm) | 9.4 |
HSコード | 8535908040 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
KK3A36U4N | 5.5 " | 4.22 " | ¥54,893 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。