PASS AND SEYMOURSteriguardシリーズ抗菌ターンロックコネクタ
形式 | モデル | ワイヤーの数 | 相 | 電圧 | ワイヤーサイズ | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 午前 27 時 47 分 | 3 | 1 | 125V | 14〜10awg | 見積依頼
|
B | 午前 27 時 49 分 | 3 | 1 | 277V | 14〜10awg | 見積依頼
|
C | 午前 25 時 49 分 | 3 | 1 | 250V | 18〜12awg | 見積依頼
|
D | 午前 29 時 09 分 | 3 | 3 | 120V | 14〜10awg | 見積依頼
|
E | 午前 25 時 34 分 | 3 | 1 | 277V | 18〜12awg | 見積依頼
|
F | 午前 29 時 47 分 | 3 | 1 | 125V | 14〜10awg | 見積依頼
|
G | 午前 27 時 48 分 | 3 | 1 | 250V | 14〜10awg | 見積依頼
|
H | 午前 29 時 77 分 | 3 | 1 | 600V | 14〜10awg | 見積依頼
|
I | 午前 29 時 08 分 | 3 | 3 | 125V | 14〜10awg | 見積依頼
|
J | 午前 29 時 49 分 | 3 | 1 | 277V | 14〜10awg | 見積依頼
|
K | 午前 29 時 48 分 | 3 | 1 | 250V | 14〜10awg | 見積依頼
|
L | 午前 25 時 47 分 | 3 | 1 | 125V | 18〜12awg | 見積依頼
|
M | 午前 27 時 08 分 | 3 | 1 | 125V | 14〜10awg | 見積依頼
|
N | 午前 27 時 74 分 | 4 | 1 | 125V | 14〜10awg | 見積依頼
|
O | 午前 27 時 75 分 | 4 | 3 | 250V | 14〜10awg | 見積依頼
|
P | 午前 29 時 76 分 | 4 | 3 | 480V | 12〜6awg | 見積依頼
|
Q | 午前 29 時 75 分 | 4 | 3 | 250V | 12〜6awg | 見積依頼
|
R | 午前 27 時 76 分 | 4 | 3 | 480V | 14〜10awg | 見積依頼
|
S | 午前 29 時 74 分 | 4 | 1 | 125V | 12〜6awg | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- エネルギー管理アクセサリ
- 聴覚保護アクセサリー
- 真空パッドアダプター
- フロー制御チェックバルブ
- アルミエキスパンドシート
- 測定およびレイアウトツール
- ラバー
- ほうきブラシとちりとり
- ハンドツールキット
- フラッシュバルブ
- RUBBERMAID ゴミ箱
- GEORG FISCHER ソリッドフランジ、PVC
- APPROVED VENDOR 安全フェンス
- LABELMASTER プラカードを反転
- FIMCO 小ねじ24インチ
- SPACEPAK 離陸キット
- DIXON Sfシリーズガスケット
- SPEARS VALVES PVC ホワイト スケジュール 40 フィッティング ショート修理カップリング、ソケット x ソケット、EPDM O リング
- MARTIN SPROCKET 3V シリーズ テーパー ブッシュ 5 グルーブ ハイキャップ ウェッジ ストック シーブ
- WESTWARD 溶接電極