BURNDY Durium シリーズ アース コネクタ
形式 | モデル | 導体サイズ | 長さ | 最大導体サイズ | 最小導体サイズ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | GX2626 | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
A | GX2926 | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
B | GB26 | 2 / 0AWGから4AWG | 1.74 " | 2 / 0 AWG | 4 AWG | 1.42 " | ¥11,606 | |
C | GC2626 | 2 / 0AWGから4AWG | 1.74 " | 2 / 0 AWG | 4 AWG | 1.12 " | ¥24,229 | |
D | GB4C | 4AWGから8AWG | 1.49 " | 4 AWG | 8 AWG | 1.06 " | ¥11,298 | |
E | GB29 | 250 kcmil ~ 2/0 | 2.32 " | 250キロミル | 2 / 0 AWG | 1.88 " | ¥27,899 | |
F | GC2929 | 250 kcmil ~ 2/0 | 2.32 " | 250キロミル | 2 / 0 AWG | 2.04 " | ¥37,287 | |
G | GBL30 | 300 kcmil ~ 4 AWG | 2.32 " | 300キロミル | 4 AWG | 1.88 " | ¥12,556 | |
H | GB34 | 500キロミル~300キロミル | 2.57 " | 500キロミル | 300キロミル | 2.31 " | ¥34,119 | |
I | GC3434 | 500キロミル~300キロミル | 2.82 " | 500キロミル | 300キロミル | 2.56 " | ¥79,411 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- チューブ継手マニホールド
- 格子磁石ハウジング
- トレイスタンド
- 電源コード
- 電源ソケット
- 油圧ホース
- 配管ツール
- アーク溶接機およびプラズマ切断機の消耗品および付属品
- はしごプラットフォームと足場
- 溶接棒とワイヤー
- MILWAUKEE ロッキングプライヤー
- BRADY パイプマーカー、冷蔵液体
- PRECISION BRAND シムの品揃えを短くする
- ESSEX コントロールキーパッドステンレス鋼
- COMPX NATIONAL ロックキーホルダー、黒
- AMERICRAFT MANUFACTURING DAシリーズマンクーラー、ミディアムスタンド
- ZSI-FOSTER Beta Heavy、ラバーインサート、完全な C レールマウント
- K S PRECISION METALS 丸型銅管
- UNIWELD ホースカップリング
- HUMBOLDT 土壌分散ミキサー