入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | アースコネクタ |
ボディ材質 | 銅合金 |
導体サイズ | 2 / 0AWGから4AWG |
長さ | 1.74 " |
最大導体サイズ | 2 / 0 AWG |
最小導体サイズ | 4 AWG |
タイプ | 商用ダイビング機材 |
UPC | 781810231661 |
幅(Width) | 1.12 " |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 3.05 |
船の長さ(cm) | 4.06 |
船幅(cm) | 4.06 |
HSコード | 8535908060 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 導体サイズ | 長さ | 最大導体サイズ | 最小導体サイズ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GB4C | 4AWGから8AWG | 1.49 " | 4 AWG | 8 AWG | 1.06 " | ¥11,298 | ||
GB29 | 250 kcmil ~ 2/0 | 2.32 " | 250キロミル | 2 / 0 AWG | 1.88 " | ¥27,899 | ||
GB26 | 2 / 0AWGから4AWG | 1.74 " | 2 / 0 AWG | 4 AWG | 1.42 " | ¥11,606 | ||
GB34 | 500キロミル~300キロミル | 2.57 " | 500キロミル | 300キロミル | 2.31 " | ¥34,119 | ||
GC2929 | 250 kcmil ~ 2/0 | 2.32 " | 250キロミル | 2 / 0 AWG | 2.04 " | ¥37,287 | ||
GC3434 | 500キロミル~300キロミル | 2.82 " | 500キロミル | 300キロミル | 2.56 " | ¥79,411 | ||
GBL30 | 300 kcmil ~ 4 AWG | 2.32 " | 300キロミル | 4 AWG | 1.88 " | ¥12,556 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。