入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | パイプアースクランプ |
ボディ材質 | ソリッドキャストブロンズ |
導体サイズ | 6AWGから10AWG |
長さ | 3.23 " |
最大導体サイズ | 6 AWG |
最小導体サイズ | 10 AWG |
マウント | 1/2 "から1"のパイプ |
ロッド径 | 1/2 "から1"のパイプ |
タイプ | 商用ダイビング機材 |
幅(Width) | 2.25 " |
船の重量(kg) | 0.16 |
船高(cm) | 6.6 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 5.84 |
HSコード | 8535908060 |
原産国 | IN |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | ボディ材質 | 導体サイズ | 長さ | 最大導体サイズ | 最小導体サイズ | マウント | ロッド径 | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GG171 | 3.25 " | 銅合金 | "1.88へ" 1.5 | 3.5 " | 1.88 " | 1.5 " | - | 1-5 / 8 "から1-7 / 8"ロッド、1-1 / 2 "パイプ | 1 | ¥48,713 | ||
GG181 | 3.69 " | 銅合金 | "2.38へ" 2 | 4.25 " | 2.38 " | 2" | - | 2 "から2-3 / 8"ロッド、2 "パイプ | 1 | ¥54,429 | ||
GG161 | 3" | 銅合金 | "1.5へ" 1.25 | 3.5 " | 1.5 " | 1.25 " | - | 1-3 / 8 "から1-1 / 2"ロッド、1-1 / 4 "パイプ | 1 | ¥43,528 | ||
C11N | 1.81 " | ソリッドキャストブロンズ | 2AWGから10AWG | 2.25 " | 2 AWG | 10 AWG | 1/2 "から1"のパイプ | 1/2 "から1"のパイプ | 5 | ¥6,636 | ||
C11D | 1.81 " | ソリッドキャストブロンズ | 2AWGから10AWG | 2.25 " | 2 AWG | 10 AWG | 1/2 "から1"パイプ、#4から#8鉄筋 | 1/2 "から1"のパイプ | 5 | ¥11,734 | ||
22 | 2.38 " | ソリッドキャストブロンズ | 2AWGから10AWG | 3.63 " | 2 AWG | 10 AWG | 1-1 / 4 "から2"パイプ | 1-1 / 4 "から2"パイプ | 1 | ¥4,154 | ||
C5 | 1.56 " | ソリッドキャストブロンズ | 2AWGから10AWG | 2.25 " | 2 AWG | 10 AWG | 1/2 "から1"のパイプ | 1/2 "から1"のパイプ | 5 | ¥5,614 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。