Burndy Kvsw44 | メカニカルコネクタ、1000 Kcmil 導体サイズ | Raptor Supplies 日本

BURNDY KVSW44 メカニカルコネクタ、1000 kcmil 導体サイズ

アイテム: CF4BYT モデル: KVSW44
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格メカニカルコネクタ

製品バリエーション

プロダクトモデル価格
BURNDY KVSW34 メカニカル コネクタ、500 kcmil 導体サイズ | CF4BYQ KVSW34-
見積依頼
BURNDY KVSW40 メカニカル コネクタ、800 kcmil 導体サイズ | CF4BYR KVSW40-
見積依頼

製品を探す

連絡先

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

BURNDY KVSW44 メカニカルコネクタ、1000 kcmil 導体サイズ