定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

BURNDY C11HD4/0DB パイプ グランド クランプ 8AWG 2.89In | AB6QYD 22C030

BURNDY C11HD4 / 0DBパイプアースクランプ8AWG2.89In

在庫あり
アイテム:AB6QYD モデル:C11HD4 / 0DB相互参照:22C030

入手する 5月 20, 月曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥8,546 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemパイプアースクランプ
ボディ材質ソリッドキャストブロンズ
導体サイズ4 / 0AWGから8AWG
長さ2.89 "
最大導体サイズ4 / 0 AWG
最小導体サイズ8 AWG
マウント1/2 "から1"パイプ、3/8 "から1"ロッド、#4から#8鉄筋
ロッド径3/8 "から1"ロッド、1/2 "から1"パイプ
タイプ商用ダイビング機材
幅(Width)2.65 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.23
船高(cm)5.08
船の長さ(cm)7.62
船幅(cm)5.84
HSコード8535908060
原産国IN

製品バリエーション

プロダクトモデル幅(Width)ボディ材質導体サイズ長さ最大導体サイズ最小導体サイズマウントロッド径パッケージ。 数量価格
BURNDY GG171 パイプ グランド クランプ 1.5 インチ | AB6QWK 22A986 GG1713.25 "銅合金"1.88へ" 1.53.5 "1.88 "1.5 "-1-5 / 8 "から1-7 / 8"ロッド、1-1 / 2 "パイプ1¥48,713
BURNDY GG181 パイプ グランド クランプ 2 インチ | AB6QWL 22A987 GG1813.69 "銅合金"2.38へ" 24.25 "2.38 "2"-2 "から2-3 / 8"ロッド、2 "パイプ1¥54,429
BURNDY GG161 パイプ グランド クランプ 1.25 インチ | AB6QWM 22A988 GG1613"銅合金"1.5へ" 1.253.5 "1.5 "1.25 "-1-3 / 8 "から1-1 / 2"ロッド、1-1 / 4 "パイプ1¥43,528
BURNDY C11N パイプ グランド クランプ 10AWG 2.25In PK5 | AB6QXT 22C020 C11N1.81 "ソリッドキャストブロンズ2AWGから10AWG2.25 "2 AWG10 AWG1/2 "から1"のパイプ1/2 "から1"のパイプ5¥6,636
BURNDY C11D パイプ グランド クランプ 10AWG 2.25In PK5 | AB6QXU 22C021 C11D1.81 "ソリッドキャストブロンズ2AWGから10AWG2.25 "2 AWG10 AWG1/2 "から1"パイプ、#4から#8鉄筋1/2 "から1"のパイプ5¥11,734
BURNDY C22 パイプ グランド クランプ 10AWG 3.63 インチ | AB6QXV 22C022 222.38 "ソリッドキャストブロンズ2AWGから10AWG3.63 "2 AWG10 AWG1-1 / 4 "から2"パイプ1-1 / 4 "から2"パイプ1¥4,154
BURNDY C5 パイプ グランド クランプ 10AWG 2.25In PK5 | AB6QXW 22C023 C51.56 "ソリッドキャストブロンズ2AWGから10AWG2.25 "2 AWG10 AWG1/2 "から1"のパイプ1/2 "から1"のパイプ5¥5,614

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

BURNDY C11HD4 / 0DBパイプアースクランプ8AWG2.89In
¥8,546 /単価