ドリルプレス
多くの用途では、木材または金属片の改造が必要です。ボルトとナットが取り付けられた穴を使用して結合されます。完璧にフィットさせるには、正確なサイズの穴が必要です。...続きを読む
ベンチドリルプレス
ヘビーデューティーベンチモデルドリルプレス
プレミアムボール盤
タッピング230v付きギヤードヘッドドリル
ベルトフロアドリルプレス
ベンチドリルプレス
マイクロボール盤、1/4 HP モーター、1800 RPM
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
2LKU8 | AC2NEQ | ¥229,899 |
ベンチ ドリル プレス ベルト 15 インチ 115v 3/4 馬力
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
354401 | AD2YTA | ¥204,293 |
ベンチドリルプレス14-1 / 8 Inch 120v 1/2 Hp
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
977100-1 | AD3MKW | ¥297,276 |
ラジアルベンチボール盤 33 1/2 HP 120V
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
40PM15 | AH9NNY | ¥156,716 |
ラジアルフロアドリルプレス33/1 HP 2V
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
40PM17 | AH9NNZ | ¥205,126 |
ミルボール盤、2MT、14インチサイズスイング、1フェーズ、6 1/8インチサイズテーブル表面高さ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
53UH20 | CR2XYZ | ¥693,134 |
フロアボール盤、ベルト、110 VAC、可変速度、400 RPM 5000 RPM、1 馬力
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
DP-15VSF | CN9AVL | ¥579,700 |
フロアボール盤、ベルト、115/230 VAC、可変速度、250 RPM 3000 RPM、18 インチスイング
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
1792800B | CT7WRG | ¥495,046 |
ドリルプレス、フロア、ステッププーリー、可変速度、230V、1PH、16インチサイズ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
9680217 | CH3QTF | ¥1,463,468 | 詳細を参照してください。 |
パワーフィード230v付きギヤードヘッドドリル
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
354024 | AA8GWA | ¥1,376,519 | 見積依頼 |
ギアヘッドボール盤 10 インチ 230v
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
354020 | AA8GVY | ¥1,152,691 | 見積依頼 |
ドリルプレス
フロアドリルプレス 卓上ボール盤よりも大きな直径の穴を持つ厚い金属ワークの穴あけに最適です。 これらの固定機械は長いスピンドル移動量を備え、ワークピースに穴を開けるためにドリルヘッドに保持された垂直ビットを回転させて下方に駆動するために使用されます。 フロアボール盤には、ドリルヘッドの下にワークテーブルがあり、ワークピースをサポートし、正確な穴を作成しながら一貫した位置合わせを維持します。 これらのボール盤は、さまざまなサイズの穴の穴あけ、リーマ加工、ザグリ加工、タッピングに最適です。 スムーズな操作、振動の低減、騒音の低減を実現するために、広い間隔で配置されたベアリングを備えた特大ドリルヘッドが装備されています。 これらのフロアタイプボール盤は、迅速なセットアップ、設置、オペレータの利便性を高めるラックアンドピニオンテーブルレイザーと、オペレータの安全を確保するために選択されたワークピース/作業エリアを照らすための作業灯を備えています。 これらの床ボール盤の一部のモデルには、穴あけ速度を制御するためのステップ プーリーとベルト ドライブ設計が含まれている場合があります。
フロアラジアルドリルプレス 一方、支柱から伸びるアームに取り付けられたドリルヘッドを備えています。 これらのドリルヘッドは、幅の広いワークピースに対応するためにアームとともに上下に移動します。
ベンチドリルプレス コンパクトなサイズで、床面積を節約するために作業面に取り付けられています。 フロアスタンドドリルプレスよりもスピンドルの移動距離が短いため、薄い金属ワークピースに穴を開けることができます。
ギヤードヘッドドリルプレス 中型から大型の大きな穴を繰り返し穴あけするのに理想的な選択肢です。 これらのギア付きドリルプレスは、スムーズで静かな操作のためにらせん/硬化ギアを使用して操作されます。
あなたが使用します
ドリルプレス機は、製造業、金属加工業、および改造業で金属または木片に穴を開けて穴を開けるために使用されます。
特徴
- ドリルプレスは、木製または金属表面の穴の穴あけ、リーマ加工、座ぐり、およびタッピングに使用されます。
- 彼らは一般的に、取り付けられたベルトとスピンドルを回転させる電気モーターを持っています。
- これらのスピンドルを回転させると、さまざまな形状とサイズの穴を開けるドリルビットが回転します。
- これらのドリルプレスには、ドリルビットを上下に動かしてさまざまな深さの穴を形成するためのハンドホイールまたは電子制御装置が装備されています。
- 卓上ボール盤は小径の穴の加工に使用されます。 ベンチ、テーブル、作業台に設置。
- フロアドリルプレスは、中型から大型の真っ直ぐな穴を開けるために床に直立して設置することができます。
- フロアドリルプレスは、より強力なモーターにより、ベンチドリルマシンと比較してより多くの穴あけ能力を提供します。
- ラジアルタイプのドリルプレスには、ワークピースの目的の位置より上のドリルビットの位置を調整するためにドリルヘッドを水平に動かすラジアルアームがあります。
- これらのラジアルドリルプレスは、通常の垂直位置に対して希望の傾斜と角度で穴を開けることもできます。
- ギヤードヘッドドリルプレスは、ベルトの代わりに鋼または強化繊維ギアを使用してドリルを駆動します。
- ミルドリルマシン ドリルプレスの設計と機能をフライス盤と組み合わせます。 ワークピースの表面からドリルで穴を開け、ドリルで穴を開けた材料を取り除くことができます。
- 選択されたモデルは、より多くの電力を供給し、効率を高めるために、ベルト駆動モーターの代わりに直接駆動モーターを備えています。
動作メカニズム
モーターに電力が供給されると、付属の段付きプーリーが回転し始めます。 スピンドルプーリーが回転購入に進む、それに取り付けられているベルト/ Vベルトが回転します。 ベルトのもう一方の端には、回転運動の速度を増減するために、もうXNUMXつの段付きプーリーが逆さまに取り付けられています。 XNUMX番目のプーリーを回転させると、スピンドルとチャックを回転させることができます。 スピンドルとチャックには、希望する形状、穴のサイズと深さ、およびワークピースの材質に応じて、さまざまなタイプのドリルビットが取り付けられています。 ハンドホイールまたは電子制御装置がスピンドルを垂直方向に上下に動かして、ワークピースに必要な量の送りを与えます。 ラジアルドリリングマシンの一部のモデルには、ピニオンを回転させ、回転運動を線形運動に変換してさまざまなサイズのワークピースに対応するラック&ピニオン駆動メカニズムを備えたハンドホイールが装備されています。
規格と承認
Dake Corporation のボール盤には、ユーザーの安全と健康のために CE 認定電子機器が装備されています。 Jet Tools ボール盤は、ユーザーの安全性、優れたパフォーマンス、環境衛生に関して CSA 認定を受けています。
よくある質問
ドリルプレスが故障した場合はどうすればよいですか?
選択したドリルプレスに正しい電源が供給されており、目的の穴のサイズに対して正しい選択であると仮定購入に進む、最初に確認するのは配線接続のステータスです。 また、モーターに付着したモーターの加熱の原因となる汚れやほこりをチェックして清掃する必要があります。 モーター、ステッププーリー、ベルトドライブも、スムーズな操作のために定期的に注油する必要があります。 製品の取扱説明書に従って、穴あけに適さないワークピースで穴あけ機を運転しないように注意する必要があります。 また、ドリルプレス部品の摩耗をチェックする必要があります。
ユーザーはどのようにしてニーズに合った適切なドリルプレスを選択できますか?
まず、ユーザーはドリルプレスに電力を供給するために必要な電源仕様を測定する必要があります。 ワークピースと材料の厚さに応じて、ドリルプレスの必要な出力を計算する必要があります。 お客様は、ユニットを購入する前に、構造、使用するモーターのタイプ、および使用可能なチャックのサイズに注意する必要があります。 適切なドリルプレスを選択する際には、安全性と制御メカニズムにも注意を払う必要があります。 正しいドリルプレスを選択する際には、アプリケーションの場所も非常に重要です。
ドリルプレスの他のどのバリエーションが提供されていますか Raptor Supplies?
Raptor Supplies ドリルプレスのさまざまなバリエーションを提供しています。 フライス盤および穴あけ機, 磁気ドリルプレス & ハンドヘルド電気ドリル。 磁気ドリルプレスはマグドリルとも呼ばれ、鉄鋼表面に接着し、構造用鋼、Iビーム、パイプ、その他の金属ワークピースに穴を開けながらドリルを所定の位置に保持するための磁気ベースを備えています。 フライス盤とボール盤は、ワークピースに穴を開け、それらの穴から押し出された材料を取り除くために使用されます。 ハンドヘルド電気ドリルは、任意の位置に穴を開けるのに理想的です。 サイズが小さいため、コンパクトなスペースに収まります。 これらのハンドヘルドドリルには、コード付きとコードレスのXNUMX種類があります。 コード付きバリアントは一定の電力を維持しながら長期間使用でき、コードレスバリアントは電力にアクセスできない場所で動作し、コードのつまずきの危険性を排除します。
ベンチドリルプレスと互換性のあるアクセサリは何ですか?
Raptor Supplies ベンチドリルプレスや他のタイプのドリルプレスに適合する幅広いアクセサリを提供して、使いやすさと安全な操作を提供できます。 さまざまな形状、サイズのドリルビットを使用して、ワークピースにさまざまなタイプの穴を開けます。 ドリルプレスガードと保護プレートは、ビットの近くに切りくずや破片をそらすためのバリアを提供することにより、ドリルプレスのオペレーターを怪我から保護します。 また、ベンチドリルプレスの故障または摩耗した部品を交換するためのモーター、シャフトアーバー、チャック、ベルト、ドリルビットなどの交換部品も提供しています。
詳細はこちら
- 自動車メンテナンスツール
- フードサービスの保管と輸送
- 作業服
- 包装用テープディスペンサーと機器
- 溶接オーブンおよび付属品
- アーク溶接機
- 化学試験紙
- ストレートブレードデバイスアクセサリ
- ねじ山挿入工具アクセサリ
- ブナNチュービング
- BRADY パイプマーカー、天然ガス
- BIG BILL 難燃つなぎ服
- FACOM 絶縁ソケットセット
- PERMAKLEEN 抗菌標準シュラウド付き防水ロックコネクタ
- BROWNING No.40チェーン用分割テーパーブッシュ付きスチール製シングルスプロケット
- INGERSOLL-RAND エアパワーダイグラインダー
- CARRIER TRANSICOLD トランスフォーマー
- HOBART 武器
- LR NELSON チューブ
- EBM-PAPST ケーブル