入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボール盤 |
アンペアAC | 3.2A |
深さ | 19 1 / 4 " |
高さ | 10 " |
入力電流 | 6.8A |
長さ | 23 " |
モーターHP | 1 / 3 hp |
RPM | 570〜3070 RPM |
主軸速度 | 5 |
スピンドルテーパー | JT33 |
スピンドルトラベル | 2 1 / 2 " |
スイング | 10 " |
テーブル作業面 | 7 13 / 16「X 7 13 / 16」 |
UPC | 726896801100 |
電圧 | 115V |
幅(Width) | 17.1 " |
船の重量(kg) | 0.23 |
船高(cm) | 69.85 |
船の長さ(cm) | 6.02 |
船幅(cm) | 6.02 |
原産国 | CN |
A.
A.
A. はい、より高い回転速度の Palmgren ボール盤をお探しのお客様は、このブランドのボール盤を探すことができます。 9680148 ボール盤 回転速度は 760 ~ 3070 RPM の範囲です。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。