Jet Tools | EU 代理店 | Raptor Supplies 日本

JET TOOLS

1958 年以来、JET Tools は信頼性の高い木工機械や金属加工機械、さらには頑丈な資材運搬装置を製造してきました。 続きを読む

フィルタ

パワーツール

機械加工

空気力学

マテリアルハンドリング

HVACと冷凍

動力伝達

モーター

ハンドツール

Electrical

Hardware

配管

安全性

水力学

家具のおもてなしとフードサービス

ファスナー

パワーツール フィルタ

パワーソーとアクセサリー全ラインナップを見る

  • バンドソーアクセサリー

    ジェットベンチトップベルト/ディスクサンダー(JSG-6DC)の交換用ON / OFFロッカースイッチ

  • バンドソーブレード
  • バンドソー

    強度と振動を軽減した鋳鉄フレーム構造の強力バンドソーです。 木工業界で曲線や不均一な切断を行うために広く使用されています。

  • チョップソーとカットオフマシン

    アルミニウムやステンレス鋼などの薄い金属を迅速かつ正確に切断するために、機械工場や製造業で広く使用されています。 ブレードの寿命を延ばすためのフラッドクーラントシステムを備えています

  • 丸鋸刃

    JetF225ベンチコールドソー用の先端がスチール製の交換用ブレード。 薄い金属板の切断に使用されます。 120歯と180歯のバリエーションがあります

  • レシプロソーブレード
  • スクロールソーアクセサリー
  • 糸のこ盤
  • 丸のこ盤

    クイック リリース ライビング ナイフと独立したリーフ ブレード ガードにより、キックバックのリスクを軽減し、安全に操作できます。 10 インチ XACTA キャビネット ソーの T スクエア デザインは、精度、性能、安全性を向上させる 50 インチのリッピング容量を備えています。

仕上げツール全ラインナップを見る

  • アングルグラインダー
  • アーバープレス

    ベアリングのステーキング、リベット留め、取り付け、取り外し、構成用に設計されています。 最大耐荷重5トン

  • ベルト/ディスクサンダー

    密閉ドラムとガード付きサンディングベルトを備えたCSA認定のサンダーで、任意の角度で操作できます。 木材やプラスチックを滑らかにするために設計されています

  • 目地棒

    鋳鉄製の目地棒は、面を平らにし、エッジを直角にすることによって、さらなるプロセスのために木材を準備するために使用されました。 ブレードをすばやく簡単に交換するための自動設定クイックチェンジナイフシステムを備えています

  • 金属加工機
  • 金属成形機

    軟鋼またはその他の板金のさまざまなゲージを切断、曲げ、および折りたたんで使用可能なオブジェクトに変換するために使用されるフットクランプおよびせん断、ブレーキ、ロールの組み合わせマシン

  • かんな

    迅速な調整のための中央のコントロールを備えた大きなアルミニウム押し出しフェンスを備えたプレーナー/ジョイナー。 コンパクトなベンチトップデザインで、あらゆるスペースに快適にフィットします

  • スペシャリティサンダース

    小型および大型部品の研削、バリ取り、面取り、内面/外面研削用に設計されています。 仕上げ部品の研磨やバフ研磨、内径の小さい材料の研削に使用できます。 独特な形状のパーツの複雑な輪郭加工も行います。

パワードリル全ラインナップを見る

  • ドリルプレス

    金属/木材の穴あけおよび四角い穴の穴あけ用に設計されたフロアマウント/ベンチマウント/ラジアル/ギア付きドリルプレス。 ベルト/ギアヘッド/スプラインドライブがあり、さまざまな馬力のバリエーションで提供されます

  • ハンマードリルアクセサリー

    密閉された棚を備えたジェットミルドリル(ジェット350017/350018/350020)用の頑丈なスタンドが含まれています

  • 磁気ドリルプレス
  • フライス盤とボール盤

    TEFCモーター、給電、デジタル読み出しを備えた精密フライス盤とミルドリルが含まれます。 ワークの穴あけ、ボーリング、切削、平面加工に幅広く使用されています

Jet ツールについて

JET ツールのカタログには、金属や木製の表面やワークピースの鋸引き、旋削、フライス加工、穴あけ、研削/仕上げ、成形用のツールが含まれています。 ブランドの デラックスバンドソー ブレードの張力を高めるための高張力スプリング設計と、摩擦を軽減してブレードの寿命を延ばすための上部と下部のボールベアリングガイドが特徴です。 これらの JET 木工ツールは、工具を安全に保管するための収納棚と簡単にアクセスできるドアを備えた密閉型スタンドに入っています。 同社は、さまざまなクランプ、ボール盤、ジョインター、旋盤、集塵機、マイターソーも提供しています。 ジェット エンジン旋盤 切断、穴あけ、ローレット加工、または旋削加工に使用されます。 これらには、テーパーアタッチメント、コレットクローザー、およびデジタル表示が装備されており、さまざまな旋削加工に適合し、精度を確保するために、さまざまな電圧および電力定格で利用できます。

主な商号

XACTAテーブルソー

JET Deluxe XACTA テーブル ソーは、クイック リリース ライビング ナイフと押しボタン式アーバー ロックを備えており、オペレーターの安全を確保し、効率を高めます。 これらの JET 木工機器には、Poly-V ベルト ドライがあります。...続きを見る 

VOLTシリーズ可変速電動ホイスト

JET VOLT シリーズ電動ホイストは、アプリケーションのリフト速度を調整するための特許取得済みの電子可変速度技術を備えています。 それらには、これらの JET 電力が...続きを見る 

ベンチハンドノッチャー

JET メタル ノッチャーは、ガレージや板金ショップで剪断可能な材料にノッチを付けるのに最適です。 現場での使用に適したコンパクト設計です。 彼らの頑丈なカッティングブレードには90度のカットがあります...続きを見る 

ジェットツールの競争優位性

スライドグライドトリガー付平行クランプ

JET パラレル クランプは、ワークピースを安定させ、最大 90 ポンドの圧力で 1000 度に保持することにより、ワークピースの損傷や欠陥を防ぎます。Precision-Rule 測定システムは、一貫したセットアップと迅速な開口容量の識別を提供します。 これらの平行クランプは、人間工学に基づいた SUMOGRIP ハンドルと、ユーザーの快適性とトルクを向上させるソフト グリップ、および迅速、簡単、正確な調整を可能にするスライドグライド トリガーを備えています。

よくある質問

JET ツールはどこにありますか?

JET Tools の親会社 JPW Industries は、米国テネシー州ラ・ヴァーニュにあります。

JET Tools の製品を適切に保守するにはどうすればよいですか?

ユーザーは、JET ツールのマニュアルに記載されている保守、安全、操作に関する指示に従う必要があります。 メンテナンスの指示には、可動部品の潤滑、摩耗した部品の交換手順、ツールのクリーニング手順が含まれる場合があります。

JET Tools のボール盤はどのような用途に使用されますか?

機械工場のボール盤またはドリル プレスは、主に、回転工具を工作物に回転および前進させて穴を開けるために使用されます。 ただし、適切な工具を使用購入に進む、タッピング、座ぐり、リーマ、皿穴、ざぐりなどの複数の機械加工操作を実行できます。

JET のこぎりの刃に適した TPI を選択するにはどうすればよいですか?

  • 鋸刃の TPI (XNUMX インチあたりの歯数) は、切断するワークの厚さによって異なります。 素材が薄いほど、ピッチ/TPIは細かく(値が大きく)なります。
  • TPI が高いほど仕上がりは滑らかになりますが、ペースは遅くなります。
  • TPI が低いほど、切断は速くなりますが、仕上がりが粗くなります。

ブランドの製品は耐久性がありますか?

はい、JET Tools の製品は耐久性と信頼性で知られています。 高品質の素材で作られており、競合他社よりも長持ちします。

ブランドのアーバー プレスの負荷容量はどれくらいですか?

JET Tools のアーバー プレスは、0.5 ~ 5 トンの範囲の荷重に耐えることができます。

JET Tools のバンドソーはどこで使用されていますか?

このブランドの帯鋸は、木工業界で湾曲または不均一な切断を行うために広く使用されています。