アイテム価格 | ラジアルフロアドリルプレス |
アンペアAC | 7.0 |
ベースサイズ | 14 "x 23-1 / 2" |
容量鋳鉄 | 5 / 8 " |
キャパシティスチール | 3 / 8 " |
チャックサイズ | 5 / 8 " |
カラム径 | 2-3 / 4」 |
コード付き/ワイヤレス | 有線 |
ドライブの種類 | ベルト |
Hz | 60 |
最大ベースへのスピンドル | 50 " |
モーターHP | 1/2 |
速度の数 | 5 |
全体の深さ | 33 " |
全体の高さ | 65 " |
全幅 | 14 " |
相 | 1 |
クイル径 | 1-55 / 64」 |
主軸速度 | 550から3300 rpm |
スピンドルテーパー | 2MT |
テーブルへのスピンドル | 30 " |
スピンドルトラベル | 3-5 / 32」 |
スイング | 33 " |
テーブルスロットサイズ | 1 / 2 " |
テーブル作業面 | 10-3/8" x 10-3/8" |
傾斜角度 | 45度 |
電圧 | 120 |
船の重量(kg) | 72.9 |
船高(cm) | 30.48 |
船の長さ(cm) | 114.3 |
船幅(cm) | 50.8 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。