入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ベンチドリルプレス |
アンペアAC | 6 |
深さ | 16 1 / 2 " |
高さ | 38 7 / 8 " |
入力電流 | 6A |
モーターHP | 1 / 3 hp |
RPM | 244〜3386 RPM |
主軸速度 | 16 |
スピンドルテーパー | JT33 |
スピンドルトラベル | 3-1 / 4」 |
スイング | 13.25 |
テーブル作業面 | 8 5/8 x 9 7/16 " |
UPC | 726896801506 |
電圧 | 120V |
船の重量(kg) | 0.23 |
船高(cm) | 98.76 |
船の長さ(cm) | 6.02 |
船幅(cm) | 6.02 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | アンペアAC | 深さ | 高さ | モーターHP | RPM | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9680157 | 8.6/4.3 | 27 " | 43 " | 1 / 2 hp | 138〜3476 RPM | 120 / 240V | ¥285,136 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。