PALMGREN 9680157 ボール盤、ベンチ、ステッププーリー、16 スピード、15 インチサイズ
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
アイテム価格 | ベンチドリルプレス |
アンペアAC | 8.6/4.3 |
深さ | 27 " |
高さ | 43 " |
入力電流 | 7.3 / 3.7A |
モーターHP | 1 / 2 hp |
速度の数 | 16 |
RPM | 138〜3476 RPM |
スピンドルテーパー | MT2 |
スピンドルトラベル | 5" |
スイング | 15 " |
テーブル作業面 | 11 1/2 x 11 1/2 " |
電圧 | 120 / 240V |
船の重量(kg) | 67.5 |
船高(cm) | 109.22 |
船の長さ(cm) | 34.29 |
船幅(cm) | 68.58 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | アンペアAC | 深さ | 高さ | モーターHP | RPM | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9680150 | 6 | 16 1 / 2 " | 38 7 / 8 " | 1 / 3 hp | 244〜3386 RPM | 120V | ¥148,131 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。