JET TOOLS 354022タッピング付きギヤードヘッドドリル10インチ230v
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | タッピングヘッド付きフロアボール盤 |
ベースサイズ | 26 "×18」 |
容量鋳鉄 | 1-1 / 2」 |
キャパシティスチール | 1-1 / 4」 |
チャックサイズ | 含まれておりません |
カラム径 | 4-1 / 2」 |
ドライブの種類 | ギヤードヘッド |
Hz | 60 |
最大ベースへのスピンドル | 44-5 / 16」 |
モーターHP | 2 |
速度の数 | 12 |
全体の深さ | 24 " |
全体の高さ | 71 " |
全幅 | 32 " |
相 | 3 |
クイル径 | 3" |
主軸速度 | 120〜1500 |
スピンドルテーパー | 3MT |
テーブルへのスピンドル | 30-1 / 2」 |
スピンドルトラベル | 4-1 / 2」 |
スイング | 20 " |
テーブルスロットサイズ | 5 / 8 " |
テーブル作業面 | 21-3/4" x 19-1/2" |
UPC | 662755161452 |
電圧 | 230 |
船の重量(kg) | 331.12 |
船高(cm) | 193.04 |
船の長さ(cm) | 83.82 |
船幅(cm) | 73.66 |
HSコード | 8465950060 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
354026 | ¥1,611,145 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。