オイルスキマー
オイルスキマーは、HVACシステム、食品加工産業、廃水処理プラントで使用するために、流出したオイル、クーラント、サンプから使用済みオイルを回収します。 Raptor Supplies オイルを提供します...続きを読む
ディスクスキマー
オイルスキマー
オイルスキマー
アバナキ オイルスキマーは、廃水処理施設、食品加工作業、製鉄所の液面から浮遊油を除去するために使用されます。 これらのユニットは、ほぼすべてのタンクやピットに適合する独自のワイピング システムと、過熱状態を防ぐための安全遮断スイッチを備えたコンパクトな設計を特徴としています。 また、スプレーヘッドやフィルターの詰まりを防ぎ、スキムオイルを潤滑剤や燃料としてリサイクルして再利用できます。 炭素鋼、ポリマー、スチール構造のさまざまなオイルスキマーからお選びいただけます。油除去率は 1 gph ~ 200 gph の範囲です。 Raptor Supplies、Abanakiの正規販売代理店です。
アバナキ オイルスキマーは、廃水処理施設、食品加工作業、製鉄所の液面から浮遊油を除去するために使用されます。 これらのユニットは、ほぼすべてのタンクやピットに適合する独自のワイピング システムと、過熱状態を防ぐための安全遮断スイッチを備えたコンパクトな設計を特徴としています。 また、スプレーヘッドやフィルターの詰まりを防ぎ、スキムオイルを潤滑剤や燃料としてリサイクルして再利用できます。 炭素鋼、ポリマー、スチール構造のさまざまなオイルスキマーからお選びいただけます。油除去率は 1 gph ~ 200 gph の範囲です。 Raptor Supplies、Abanakiの正規販売代理店です。
形式 | モデル | タイプ | 構造 | 長さ | 電圧 | マックス。 温度 | 取り付け | リーチ | RPM | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | OC300EOC300 | ¥178,055 | |||||||||
B | OC300POC300 | ¥359,246 | |||||||||
C | SMDC-12 | ¥113,789 | |||||||||
C | SMDC-18 | ¥117,523 | |||||||||
C | SMDC-08 | ¥109,254 | |||||||||
C | SMDC-24 | ¥121,275 | |||||||||
D | ST2CR-60 | ¥524,101 | |||||||||
D | ST2CR-30 | ¥515,858 | |||||||||
E | SVIPER01 | ¥1,469,329 |
ベルト
形式 | モデル | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | BMMP-0012 | ¥27,752 | ||
B | BMLM-08 | ¥28,974 | ||
B | BMME24 | ¥19,898 | ||
A | BMMP-0018 | ¥27,170 | ||
B | BMME-12 | ¥19,898 | ||
B | BMME-0018 | ¥19,590 | ||
A | BT2P-0030 | ¥97,212 | ||
B | BMME-0006 | ¥19,979 | ||
B | BMME-0012 | ¥19,898 | ||
C | BMMS-0008 | ¥19,046 | ||
B | BMME-06 | ¥19,898 | ||
D | BMM1SP0024 | ¥36,692 | ||
A | BMMP-0024 | ¥27,314 | ||
C | BMMS-006 | ¥19,046 | ||
E | BT2S-0084 | ¥85,359 | ||
A | BMMP-12 | ¥27,854 | ||
C | BT2S-0036 | ¥54,138 | ||
B | BMLB18 | ¥29,246 |
ベルト
形式 | モデル | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | PDISC12HT | ¥36,730 | ||
A | PDISC12LTSL | ¥36,951 |
滑車
オイルスキマー
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 83-1000-24 | ¥483,477 | |
A | 83-1000-36 | ¥492,874 | |
A | 83-1000-72 | ¥527,333 | |
B | 83-2000-3 | ¥159,766 | |
A | 83-1000-48 | ¥505,405 |
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | PMM100STAB-24 | ¥31,260 | |
A | UMM50STAB-08 | ¥22,089 | |
A | PMMS1-06B | ¥30,644 |
ブレーズ
ポリオイルスキーマーベルト 60UN67対応
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
8709-012 | CQ8LAC | ¥8,874 |
スキマーディスク12インチ7Rpm 110vac
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
SMD12 | AC8WTN | ¥59,627 |
ホースとクランプのアセンブリ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
PMMH0SEC | CN7WWJ | ¥12,766 |
ポリベルトアクスル
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
Vボルト04 | CN7WWK | ¥11,651 |
ポンプフロート
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
OC300E | CN7WXQ | ¥54,353 |
ヘッドプーリーアセンブリ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
PMM100HP | CN7WXT | ¥35,253 |
空気圧ポンプ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
OC300P | CN7WYC | ¥235,543 |
オイルスキマー
オイルスキマーは、廃水またはクーラントから使用済みオイルを回収するように設計されており、サンプ、フードプロセッサー、金属工場、およびHVACシステムでの使用に最適です。 Raptor Supplies は、Abanaki や Chipblaster などのブランドの最高級オイルスキマーを提供しています。 これらのオイルスキマーは、液体濾過の前の前処理ユニットとして、または合体システムと組み合わせて使用できます。 一部のモデルは、水中の油分を 5 ppm まで減らすことができます。 乱流流体条件に耐えるため、これらのオイルスキマーは、華氏 212 度までの温度に耐えることができる頑丈なステンレス鋼 / ポリマー / スチール / カーボンスチール構造を特徴としています。 これらのオイルスキマーには、最大速度 60 rpm を実現する全閉ファン冷却の 57 ヘルツモーターが装備されており、軽負荷および中負荷のスキミング操作の両方に適しています。 ベルト オイル スキマーは連続ベルト ドライブとワイパーを利用して、20 時間あたり最大 4 ガロンのオイルを除去し、深さ 54 ~ XNUMX インチの流体表面で使用できます。 さまざまなサイズと取り付けバリエーションを備えたこれらのオイルスキマーの幅広い製品からお選びください。 Raptor Supplies.
よくある質問
オイルスキマーを使用する際にユーザーが覚えておく必要のあるポイントは何ですか?
- オイルスキマーを操作する前に、ゴミ、破片、その他の汚染物質を取り除きます。
- オイルスキマーは、純粋な濃縮オイルとしてではなく、水との混合物としてオイルを除去します。
- それらの除去率は、使用されるオイルとスキミング材料の性質によって異なります。
- これらのスキマーの効率は、界面活性剤の存在または液体の乱流のために低下する可能性があります。
オイルスキマーの主な種類は何ですか?
- 親油性オイルスキマー:親油性(油を好む)特性を持つドラム、ディスク、ベルト、またはロープを使用して、表面から油をすくい取ります。 これらのオイルスキマーはオイルのみを収集するため、オイル回収中の水の混合は制限されます。
- 非親油性オイルスキマー:親油性材料の使用が不適切な用途でオイルを収集するための金属スキミング要素を備えています。
- 堰型オイルスキマー:これらの浮き油スキマーは、水が堰の上を流れるときに、水面の浮き油をすくい取ります。
オイルスキマーと互換性のあるアクセサリは何ですか?
- コントロール:ユーザーは、スキムオイルレベルを監視し、オーバーフローを防ぎ、流量を制御するために、コントロールパネルとタイマー、ヒーター、フロートスイッチなどの他の電子ツールと警告灯の組み合わせを必要とする場合があります。
- デキャンター/コンセントレーター:オイルスキマーの操作後に生成されたスキムオイル混合物から水を除去します。
詳細はこちら
- 浴槽/蛇口
- こぼれ防止用品
- 管理人用カートと供給ホルダー
- 配管ホース
- フライス工具
- 溶接機ジェネレーター
- レーシングおよびレーシングツール
- 保護具ケースアクセサリー
- シリンダースタンド
- 天井タイル
- GRAYMILLS パーツウォッシャー、ドラムマウント
- NEWSTRIPE 中型商用コンパクター
- PARKER 90度スイベルオスエルボー
- AUTOQUIP シングルアームシザーリフトテーブル
- APOLLO VALVES 61-700シリーズミニチェックバルブ
- SPEARS VALVES PVCアングルパターンニードルバルブ
- SPEARS VALVES PVC トゥルー ラグ バタフライ バルブ、亜鉛ラグ、FKM
- DAZOR LEDサークラインペデスタルフロアスタンド拡大鏡、43インチ
- BROWNING YSMシリーズ 非焼入れ鋼マイタギヤ 12ピッチ
- APRILAIRE ダクト式除湿機